AKRO-MILS 30184 Hyllekasser


Hyllekasser i Akro-Mils 30-184-serien er 4-tommers høye lagringsenheter laget av polymerer av industrikvalitet som brukes til lagring og organisering av ulike typer verktøy, deler og utstyr i lager, produksjon og ulike industrielle omgivelser.

filtre
Høyde: 4 "til 5" , Innvendig lengde: 22 1 / 8 " , Innvendig bredde: 7 1 / 8 " , Lengde: 22 "til 24" , Vektgrense: 20 lb. , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser kort: 7 , Utvendig høyde: 4" , Utvendig lengde: 23 5 / 8 " , Utvendig bredde: 8 3 / 8 " , Antall pakker: 6 , Bredde: 8 "til 10"
StilModellFARGEPris (eks. mva)
A
30184BLÅ
Blå241NOK
B
30184SKLAR
Fjern250NOK
C
30-184 GRØNN
Grønn241NOK
D
30184RED
Rød241NOK
E
30184YELLO
Gul241NOK

30184 Hyllekasser

Hyllekasser i Akro-Mils 30-184-serien er 4-tommers høye lagringsenheter laget av polymerer av industrikvalitet som brukes til lagring og organisering av ulike typer verktøy, deler og utstyr i lager, produksjon og ulike industrielle omgivelser.

Egenskaper

  • Akro-Mils 30-184-seriens hyllebøtter har polypropylenkonstruksjon for strukturell stivhet og tåler store belastninger uten å sprekke.
  • De er utstyrt med en bakre henge for å låse for å feste den til lamellpanel eller skinne, og dermed unngå utglidning eller velt.
  • Disse hyllebeholderne har design i ett stykke som gjør dem vanntette og motstandsdyktige mot olje eller fett.
  • De har en traktfront for enkel tilgang til innholdet når de er stablet sammen med andre binger.

Kompatible tilbehør

  • Akro-Mils 30101 Stor søppelbeger: Denne bøttekoppen kan settes inn i oppbevaringsboksen i enhver høyde for å tilpasse oppbevaringsoppsettet i henhold til spesifikke behov og preferanser.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke fargealternativer er tilgjengelige i disse hyllekassene?

  • Blå
  • Grønn
  • Hvit
  • Rød
  • Gul

Hvilken type hyller brukes med Akro-Mils 30-184 Series hyllekasser?

De brukes med vertikale lagrings-, hyller- og hentingsenheter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?