Bindende skruer

filtre

Bindingsskruer er laget for å holde deler sammen. De brukes med fargekart, prøvebøker, kataloger, stoffprøvebøker og album.
APPROVED VENDOR -

Bindende stolpeskrue

StilModelltråd LengdePris (eks. mva)
AZ4301-CU1 / 4 "228NOK
BZ4300-CU3 / 8 "212NOK
APPROVED VENDOR -

Binding maskin skrue

StilModellHode Dia.HodehøydeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A2JGL43 / 8 "1 / 8 "8-3290NOK
B2JGL35 / 16 "5 / 64 "6-3290NOK
C2JGL57 / 16 "1 / 8 "10-2487NOK
D2JGL69 / 16 "5 / 32 "1 / 4-2096NOK
E2JGL711 / 16 "11 / 64 "5 / 16-1899NOK
APPROVED VENDOR -

Bindende fatbolteskrue, manipulert

StilModellKjørestørrelseHode Dia.Hodehøydetråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A5 38MAXNUMXT207 / 16 "7 / 64 "1 / 4 "10-2413NOK
B5 40MAXNUMXT207 / 16 "7 / 64 "1"10-2425NOK
C5 39MAXNUMXT207 / 16 "7 / 64 "1 / 2 "10-2420NOK
D5 41MAXNUMXT279 / 16 "9 / 64 "1 / 4 "1 / 4-2026NOK
E5 42MAXNUMXT279 / 16 "9 / 64 "3 / 8 "1 / 4-2027NOK
F5 43MAXNUMXT279 / 16 "9 / 64 "1 / 2 "1 / 4-2030NOK
APPROVED VENDOR -

Bindende løpeskrue

StilModellFinishHode Dia.HodehøydeMaterialeRockwell HardnessTrådstørrelsePris (eks. mva)
A5 37MAXNUMXPlain7 / 16 "1 / 8 "18-8 rustfritt stålB85-B9510-2457NOK
B5 36MAXNUMXPlain9 / 16 "5 / 32 "18-8 rustfritt stålB85-B951 / 4-2060NOK
C5 34MAXNUMXsink7 / 16 "1 / 8 "StålB7010-24104NOK
D5 35MAXNUMXsink9 / 16 "5 / 32 "StålB701 / 4-20124NOK

Bindende skruer

Bindeskruer er designet for å holde deler sammen. De brukes med fargekart, prøvebøker, kataloger, stoffprøvebøker og album.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er fordelene med grove tråder fremfor fine tråder?

  • Grove tråder er mer holdbare og har større motstand mot kryssgjenging og avisolering.
  • Høyden på hver grovtråd er større enn den tilsvarende fine tråden. Så mer materiale er det mellom hver tråd, og øker dermed flankeinngrepet.

Hvordan fjerne tøffe festeskruer?

  • Bruk en slagnøkkel med en posi-drivbits.
  • Varm opp skruehodet med en loddebolt ved å holde spissen på skruehodet i minst 30 sekunder. Påfør en god del press mens du prøver å vri eller løsne skruen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?