Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z4301-CU Bindingsskrue Truss med spor 8-32 x 1/4 In | AA9ZGC 1JYP3

APPROVED VENDOR Z4301-CU bindeskrue truss slisset 8-32 x 1/4 tommer

På lager
Vare: AA9ZGC Modell: Z4301-CUKryssreferanse: 1JYP3
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
228NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBindende stolpeskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.13 / 32 "
Hodehøyde1 / 16 "
Head Styletruss
MaterialeKobber
tråd Lengde1 / 4 "
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode7415338050
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z4301-CU bindeskrue truss slisset 8-32 x 1/4 tommer
228NOK / enhet