Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M04171.200.0040 Sekskantskrue, M20 x 1.50 gjengestørrelse, klasse 10.9, 10PK | CG8DME 38CV23

FABORY M04171.200.0040 Sekskantskrue, M20 x 1.50 gjenger, klasse 10.9, 10PK

På lager
Vare: CG8DME Modell: M04171.200.0040Kryssreferanse: 38CV23
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
608NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM20-1.50
Festemaskin FinishPlain
Festelengde40
FinishPlain
Klasseklasse 10.9
Hodehøyde12.5mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde30mm
Lengde40mm
Min. Gjengelengde40mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC32 til HRC39
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 961
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader. F
Strekkfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk ekstra fin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6173
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M04171.200.0040 Sekskantskrue, M20 x 1.50 gjenger, klasse 10.9, 10PK
608NOK /pakke