Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z4300-CU Bindingsskrue Truss med spor 8-32 x 3/8 In | AA9ZGB 1JYP2

APPROVED VENDOR Z4300-CU bindeskrue truss slisset 8-32 x 3/8 tommer

På lager
Vare: AA9ZGB Modell: Z4300-CUKryssreferanse: 1JYP2
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
212NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBindende stolpeskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.13 / 32 "
Hodehøyde1 / 16 "
Head Styletruss
MaterialeKobber
tråd Lengde3 / 8 "
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7415338050
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z4300-CU bindeskrue truss slisset 8-32 x 3/8 tommer
212NOK / enhet