Kompresjonsrørbeslag

filtre

PARKER -

CPI WLZ-serien, skottlåsemuttere

Parker skottlåsemuttere er egnet for tilkobling av fraksjonerte rør for luft-/hydraulikk- og oljeoverføringsapplikasjoner. De har gjenget tilkobling og rustfritt stål / messing konstruksjon for en lekkasjetett forsegling og høy holdbarhet. De har hex-design for enkel installasjon og fjerning. Velg fra et bredt utvalg av disse låsemutterne, tilgjengelig i 3500 - 10900 psi trykkklassifiseringer.

StilModellGrunnleggende materialeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressTemp. OmrådeTube SizePris (eks. mva)
A4 WLZ-BMessingMessing1 / 4 "1 / 2 "3500 psi-40 grader til 400 grader F1 / 4 "44NOK
A2 WLZ-BMessingMessing1 / 8 "3 / 8 "3600 psi-40 grader til 400 grader F1 / 8 "78NOK
B4 WLZ-SSRustfritt stålRustfritt stål1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi-425 grader til 1200 grader F1 / 4 "167NOK
B6 WLZ-SSRustfritt stålRustfritt stål3 / 8 "5 / 8 "6600 psi-425 grader til 1200 grader F3 / 8 "180NOK
B8 WLZ-SSRustfritt stålRustfritt stål1 / 2 "13 / 16 "6700 psi-425 grader til 1200 grader F1 / 2 "229NOK
B10 WLZ-SSRustfritt stålRustfritt stål5 / 8 "7 / 8 "6100 psi-425 grader til 1200 grader F5 / 8 "264NOK
B2 WLZ-SSRustfritt stålRustfritt stål1 / 8 "3 / 8 "10,900 psi-425 grader til 1200 grader F1 / 8 "144NOK
B12 WLZ-SSRustfritt stålRustfritt stål3 / 4 "1-1 / 16 "5800 psi-425 grader til 1200 grader F3 / 4 "277NOK
PARKER -

Skottadapter Rustfritt stål A-lok x M 1/ 4 Tommer

ModellSakPris (eks. mva)
4TUBC4-316AF7GNY734NOK
PARKER -

Piggslangetilpasning rustfritt stål mothak x Cpi 1/4 tomme

ModellSakPris (eks. mva)
4-4 B2HT2-SSAF7GRG503NOK
HAM-LET -

Male Connector Albue Rustfritt stål 1/2 Inch Albue

ModellSakPris (eks. mva)
769L SS 1/2 X 3/8AH3FCU896NOK
PARKER -

Kompresjonstilpasning, 1/2 tomme OD, rør til rør, polypropylen, hvit

ModellSakPris (eks. mva)
W8mc6CH9ABJ44NOK
WEATHERHEAD -

Kompresjonsmutter, for 7/8 tommers størrelse rør Od

ModellSakPris (eks. mva)
7105X14TCU9UGW115NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Svetteadapter Lavt bly Messing 200 Psi

ModellSakPris (eks. mva)
700086-0610AF7EWZ98NOK
PARKER -

Albue 45 rustfritt stål A-lok x M 3/8 tomme x 1/8 tomme

ModellSakPris (eks. mva)
6MVEL2N-316AF7GQM998NOK
GRAINGER -

Kvinne albue messing med lav bly 300 psi

ModellSakPris (eks. mva)
700070-0402AG9MPM182NOK
PARKER -

Slangeplugg Pfa Ptfe Etfe Compression 1/4in

ModellSakPris (eks. mva)
GTPG-4AB9EDH1 280 NOK
PARKER -

Sanitærflens 316 rustfritt stål kompresjon 3/8in x 3/4in

ModellSakPris (eks. mva)
6-12 ZHLS-SSAD7AHU2 385 NOK
PARKER -

Rørendeadapter rustfritt stål A-lok x F 3/8 tommer x 1/ 4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
6FA4N-316AF7GPV504NOK
PARKER -

Buttweld Albue Rustfritt stål Alok x Butt 3/8 x 1/4 tomme

ModellSakPris (eks. mva)
6-1/4 ZELW2-SSAF7GXJ1 266 NOK
LEGRIS -

Adapter messingkompresjon x Bspt 10mm x 1/4 tommer - pakke med 10

ModellSakPris (eks. mva)
0105 10 13AD6NVR1 829 NOK
LEGRIS -

Nut Messing Female Comp 6mm - Pakke med 50

ModellSakPris (eks. mva)
0110 06 00AD6NVT2 253 NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Smidd mutter Lav bly messing 600 Psi

ModellSakPris (eks. mva)
704018-12AF7EXL309NOK
PARKER -

Rørendereduksjon i rustfritt stål Cpi-kompresjon 1/4 tomme x 3/8 tomme

ModellSakPris (eks. mva)
4-6 TRBZ-SSAF7GUP572NOK
GRAINGER -

Innsatsbeslag, messing, kompresjon

ModellSakPris (eks. mva)
2030X12CP7RXZ1 822 NOK
PARKER -

Albue messing A-lok x F 1/4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
4FEL4N-BAF7GNA449NOK
PARKER -

Kobling Messing Cpi x M 1/8 tomme x 1/4 tomme

ModellSakPris (eks. mva)
2-4 FBZ-BAF7GTK191NOK
DIXON -

Instrumentering, kvinnelig gren-T-skjorte, 1/4-18 trådstørrelse, -325 til 1200 grader. F Temperatur

ModellSakPris (eks. mva)
4-DTTF-4BX6RBP650NOK
Se detaljer
1...111213

Kompresjonsrørbeslag

Kompresjonsrørbeslag er egnet for væske- og gassstrømningsapplikasjoner i kompressorer, pumper, rensesystemer, maskinverktøy og doseringsmaskiner. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av Furon, Grainger, Anderson Metals, Ham-La, Parker og Legris rørbeslag med slitesterk karbonstål / messing / plast / rustfritt stålkonstruksjon for beskyttelse mot skader fra utilsiktede slag med fullstendig motstand mot etsende væsker og gasser. Utvalgte beslag fra Parker er utstyrt med en lang mutter for å redusere skader forårsaket av vibrasjoner og en acetalhylse for enkel bruk med termoplastrør, samtidig som det sikres en tetthet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?