Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704018-12 Smidd mutter lav bly messing 600 Psi | AF7EXL 20XN19

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704018-12 Smidd mutter lavt bly messing 600 Psi

På lager
Vare: AF7EXL Modell: 704018-12Kryssref: 20XN19
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
309NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmidd nøtt
Grunnleggende materialeMessing
Body MaterialMessing med lav bly
Kompresjonstrådstørrelse1-1/16-14
Maks. Press600 psi
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704018-12 Smidd mutter lavt bly messing 600 Psi
309NOK / enhet