STARRETT Kombinasjon firkantede sett og komponenter

De er designet for vinkel-, lengde- og dybdemålinger i mur-, metall- og trebearbeidingsapplikasjoner. Enhetene har blader av stål / herdet stål / herdet stål med sentrale / firkantede / gradskivehoder for nøyaktige avlesninger. De er tilgjengelige i sett med 1, 2, 3 og 4 deler.

filtre

Starrett-kombinasjonssett og -komponenter er egnet for vinkel-, lengde- og dybdemålinger i konstruksjon, trebearbeiding og metallbearbeiding. De er tilgjengelige i sett med 1, 2, 3 og 4 deler.
STARRETT -

Firkantede blader

Starrett kombinasjons firkantblader er egnet for fasede vinkler, kombinasjonsfirkanter og sett for applikasjoner som krever presise målinger. De har stålkonstruksjon for å motstå bøying og brudd, og utvalgte modeller har kromfinish i satin for høy slitestyrke. De har lett å lese eksamener for å minimere menneskelige feil mens de tar målinger. Velg mellom et stort utvalg av disse bladene, tilgjengelig i lengder på 4, 6, 12 og 24 tommer.

StilModellBladlengdeAvgangstypeeksamenerPris (eks. mva)
ACB4-4R4"4R8. / 16. / 32. / 64843NOK
ACB6-4R6"4R8. / 16. / 32. / 64919NOK
ACB12-4R12 "4R8. / 16. / 32. / 641 156NOK
ACB12-16R12 "16R32./64./50./1001 635NOK
ACB24-4R24 "4R8. / 16. / 32. / 642 412NOK
STARRETT -

Senterhoder

StilModellFinishHodematerialePris (eks. mva)
AC11-1224Svart rynkeCast Iron770NOK
AC33-1224Glatt svart emaljeStål1 529NOK
STARRETT -

Kombinasjonsruter

StilModellPris (eks. mva)
A11MH-3002 467NOK
BCllH-33-12R2 222NOK
CCllH-33-12R2 828NOK
DC11MEH-3002 567NOK
EC33MH-1502 400NOK
FC11MH-3002 471NOK
G11MH-1501 777NOK
STARRETT -

Firkantede hoder

StilModellFinishHodematerialePris (eks. mva)
AH11-1224Svart rynkeCast Iron1 190NOK
AH33-1224Glatt svart emaljeStål1 809NOK
STARRETT -

Kombinasjon firkantede sett

StilModellSakBladlengdeBladmaterialeAntall stykkerFinishAvgangstypeeksamenerHodematerialePris (eks. mva)
ACllH-11-12RKombinasjonsplassen12 "Herdet og herdet stål2Svart rynke4R8. / 16. / 32. / 64Cast Iron2 027NOK
ACllH-11-6RKombinasjonsplassen6"Herdet og herdet stål2Svart rynke4R8. / 16. / 32. / 64Cast Iron2 169NOK
BC434-12-4RKombinasjon Square Set12 "Herdet og herdet stål4Glatt svart emalje4R8. / 16. / 32. / 64Stål5 702NOK
C11H-12-4RKombinasjon Square Set12 "Stål2Svart rynke4R8. / 16. / 32. / 64Cast Iron1 759NOK
DC434M-300Kombinasjon Square Set12 "Stål4Sortbakt emalje351 mm og 1/2 mmStål6 145NOK
STARRETT -

Kombinasjonssett

StilModellPris (eks. mva)
A435-12-4R5 222NOK
B435-24-4R5 605NOK
C9ME-3004 578NOK
DC9-12-4R4 858NOK
E435ME-3004 885NOK
STARRETT -

Kombinasjonssett

StilModellBladlengdeFinishhode~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
A434-18-4R---6 299NOK
B435-12-16R---4 860NOK
C9-12-16R---5 371NOK
D9-12-4R12RynketeFirkantet, senter, ikke-reversibel gradskive4 876NOK
E434-12-4R12 "Glatt svartfirkant, senter, protektor5 334NOK
STARRETT -

Kombinasjonsruter

Starrett kombinasjonsruter består av en regel og ett eller flere utskiftbare hoder som kan festes til regelen. Merkets kombinasjonsruter har et firkantet hode som er utstyrt med en vendbar låsebolt, skris og vater. De har også et herdet stål, fotogravert blad med vanlig eller sateng kromfinish. Velg fra et bredt utvalg av disse kombinasjonsfirkantene, tilgjengelig i 300 mm, 18 tommer og 24 tommer bladlengder på Raptor Supplies.

StilModellAntall stykkerBladlengdeBladmaterialeFinishAvgangstypeeksamenerHodematerialehode~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
A11H-24-4R--------2 995NOK
BC11MH-150--------1 983NOK
B33JHC-6-4R--------2 843NOK
B33JH-6-16R--------1 974NOK
C11H-12-16R--------2 194NOK
DCllH-33-24R--------4 142NOK
BC11MEHC-600--------4 467NOK
E11HC-12-4R--------2 303NOK
FCllH-11-6R--------1 913NOK
GC11HC-12-4R--------2 333NOK
HCllH-11-24R224 "Herdet stålSvart rynke4R8./16./Hurtiglesing 32./64Cast IronSquare3 897NOK
HCllH-11-18R218 "Herdet stålSvart rynke4R8./16./Hurtiglesing 32./64Cast IronSquare3 366NOK
ICllH-33-6R26"Herdet og herdet stålGlatt svart emalje4R8. / 16. / 32. / 64StålSquare2 468NOK
JC434-12-16R412 "Herdet stålGlatt svart16RRask avlesning 32/64/fly Rask lesing 50/100StålFirkant, senter, gradskive6 463NOK
STARRETT -

Kombinasjon firkantede sett

Starrett kombinasjon firkantet sett består av et fotoinngravert, herdet og herdet blad av satinforkromet stål, et firkantet hode, et senterhode og et vinkelmålerhode. Det firkantede hodet har en presisjonsjord 90 grader firkantet ansikt og 45 grader gjæringsflate. Den brukes til å lage rette vinkler og parallelle linjer og kan også brukes som et tri-kvadrat, gjærings-, dybdemåler og høydemåler. Senterhodet brukes til å nøyaktig lokalisere senteret til et sylindrisk eller firkantet arbeidsemne, mens vinkelmålerhodet har revolverende tårn med direkteavlesende doble graderinger, fra 0 til 180 grader, som brukes til å måle vinkler nøyaktig. Dette firkantede kombinasjonssettet har en vendbar låsebolt, en skribent og et vater og kommer i et montert etui. Den reversible låsebolten gjør at bladet kan snus uten å fjerne låsebolten eller mutteren, og sørger for riktig innretting av bladet med hodene.

StilModellBladlengdeFinishHodematerialehode~~POS=TRUNCSakAntall stykkerPris (eks. mva)
A11H-6-16R----Kombinasjon Square Set-1 854NOK
B11H-4-4R----Kombinasjon Square Set-1 428NOK
CCllH-11-4R4"Svart rynkeCast IronSquareKombinasjonsplassen21 867NOK
DC11HC-6-4R6"Svart rynkeCast IronSquare, SentrumKombinasjonsplassen3-
RFQ
DC33HC-6-4R6"Glatt svart emaljeStålFirkantet hode, midthodeKombinasjonsplassen33 503NOK
EC435-12-4R12 "Svart rynkeCast IronFirkant, senter, gradskiveKombinasjon Square Set44 628NOK
STARRETT -

6 tommers kombinasjon kvadrat; 2 stk

ModellSakPris (eks. mva)
33JH-6-4RAE6NAC1 737 NOK
STARRETT -

Vinkelmåler Ikke-reversibel støpejern

ModellSakPris (eks. mva)
CPNR-1224WAC4HBC2 112 NOK
STARRETT -

Firkantet hode, kvadrat, støpejern

ModellSakPris (eks. mva)
H11-6CJ3MTE1 100 NOK
STARRETT -

Vinkelmåler Vendbart stål

ModellSakPris (eks. mva)
CPR-1224SAC4HBD2 524 NOK
STARRETT -

Senterhode, støpejern

ModellSakPris (eks. mva)
C11-6CH9UVR876NOK

Egenskaper

  • Starrett kombinasjons firkantede blader er egnet for kombinasjonsfirkanter og -sett og skråvinkelmålere for nøyaktig måling.
  • De har et firkantet hode som er utstyrt med en vendbar låsebolt, skris og vater.
  • Starrett kombinasjonsruter er utstyrt med en regel og ett/flere utskiftbare hoder som kan festes til regelen.
  • Starrett firkantede blader kommer med lettleste graderinger for reduserte menneskelige feil mens du tar målinger.
  • Starrett kombinasjon firkantede sett har en presisjonsslipt, 90 grader kvadratisk flate og 45 grader gjæringsflate og kan tegne parallelle linjer / rette vinkler. De kan brukes som gjæring, tri-square, høydemåler og dybdemåler.

Arbeidsmekanisme

  • Starrett-kombinasjonsruter består av et blad av rue-type festet til et håndtak.
  • Håndtaket har en skulder og en ambolt.
  • Skulderen er plassert i 45 graders vinkel mot bladet for måling og utforming av gjærer.
  • Ambolten er plassert i en 90-graders vinkel mellom seg selv og bladet.
  • Håndtaket inneholder en justerbar knott som lar den bevege seg horisontalt langs kanten av linjalen.
  • En skris og et hetteglass er plassert i hodet på håndtaket for å markere mål og måle henholdsvis lodd og nivå.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan markerer du mål eller slår en linje ved å bruke Starrett-kombinasjonsruter?

  • Bruk en dedikert merkemåler, slå en linje parallelt med kanten av stykket du jobber med mens du legger ut snekkerarbeid.
  • Plasser firkanten til ønsket forskyvning og slå på linjen med en skris eller markeringskniv mens du kjører firkanten langs siden av stykket.

Hva er det spisse på en kombinasjonsrute?

Den spisse pinnen er kjent som en skris og brukes til å markere mål.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?