Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT C434-12-4R 12 tommers kombinasjon kvadrat sett; 4 stykker | AC4HAQ 2ZUR3 / 51548

STARRETT C434-12-4R 12 tommers kombinasjon kvadrat sett; 4 stk

På lager
Vare: AC4HAQ Modell: C434-12-4RKryssref.: 2ZUR3 / 51548
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
5 688 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjon Square Set
BladfinishSatin Chrome
Bladlengde12 "
BladmaterialeHerdet og herdet stål
FinishGlatt svart emalje
Avgangstype4R
eksamener8. / 16. / 32. / 64
HodematerialeStål
hode~~POS=TRUNCFirkant, senter, gradskive
Antall stykker4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.02
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)16
HS kode9017208080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kombinasjons firkantet sett egnet for dybde-, høyde- og nivåmåling, så vel som for å skrive overflater i rørleggerarbeid, instrumentering og bilapplikasjoner
    • Herdede og smidde stålhoder med en jevn svart emaljefinish og et fotogravert herdet stålblad for fullstendig beskyttelse mot slipende væsker og misbruk på arbeidsplassen
    • Leveres utstyrt med en vendbar vinkelmåler, en skribent, låsebolter og et vater for brukervennlighet

Produktvarianter

ProduktModellSakBladlengdeBladmaterialeAntall stykkerFinishAvgangstypeeksamenerHodematerialePris
STARRETT C11H-6-4R 6 tommers kombinasjonskvadratisk, herdet stålblad | AC4HAL 2ZUP8 / 56362 CllH-11-6RKombinasjonsplassen6"Herdet og herdet stål2Svart rynke4R8. / 16. / 32. / 64Cast Iron1 853 NOK
STARRETT C11H-12-4R kombinert firkantet sett, 12 tommers blad - 2 stk | AC4HAN 2ZUR1 / 56366 CllH-11-12RKombinasjonsplassen12 "Herdet og herdet stål2Svart rynke4R8. / 16. / 32. / 64Cast Iron1 927 NOK
STARRETT 11H-12-4R Kombinasjon Firkantsett, Støpejern, Stål Finish - 2 Del | AC8HPT 3AEP9 / 50055 11H-12-4RKombinasjon Square Set12 "Stål2Svart rynke4R8. / 16. / 32. / 64Cast Iron1 550 NOK
STARRETT C434M-300 300 mm kombinasjonssett med firkantet, stålblad, svart finish | AD6XFB 4CEU1 / 56420 C434M-300Kombinasjon Square Set12 "Stål4Sortbakt emalje351 mm og 1/2 mmStål6 077 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT C434-12-4R 12 tommers kombinasjon kvadrat sett; 4 stk
5 688 NOK / enhet