Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT C434M-300 300 mm kombinasjonssett med firkantet, stålblad, svart finish | AD6XFB 4CEU1 / 56420

STARRETT C434M-300 300 mm kombinasjonssett med firkantet, stålblad, svart finish

På lager
Vare: AD6XFB Modell: C434M-300Kryssref.: 4CEU1 / 56420

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
6 145 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjon Square Set
BladfinishSatin Chrome
Bladlengde12 "
BladmaterialeStål
FinishSortbakt emalje
Avgangstype35
eksamener1 mm og 1/2 mm
HodematerialeStål
hode~~POS=TRUNCFirkant, senter, gradskive
Antall stykker4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0125
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)16
HS kode9017208080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett C434M-300 er et 4-delt, kombinert firkantet sett som inkluderer et 12-tommers langt, herdet stål, fotogravert blad med krom i satinkrom, et firkantet hode i herdet stål, et senterhode og et reversibelt vinkelslag med glatt svart emaljefinish.
    • Det firkantede hodet har et presisjonsslipt, 90-graders firkantet ansikt og et 45-graders geringsflate. Den kan brukes til å lage rette vinkler / parallelle linjer og kan også brukes som måleverktøy. Senterhodet brukes til å lokalisere midten av et sylindrisk eller firkantet arbeidsstykke.
    • Det vendbare vinkelmålerhodet har roterende tårn med direkte avlesning, dobbel-180-graders vinkelmåler og er ideell for å måle vinkler nøyaktig.
    • Dette kombinasjonsfeltet satt av Starrett har en vendbar låsebolt, skribent og vater. Den reversible låsebolten sørger for riktig justering av bladet med hodene, da det gjør det mulig å snu bladet uten å fjerne låsebolten eller mutteren.

Produktvarianter

ProduktModellSakBladlengdeBladmaterialeAntall stykkerFinishAvgangstypeeksamenerHodematerialePris
STARRETT C11H-6-4R 6 tommers kombinasjonskvadratisk, herdet stålblad | AC4HAL 2ZUP8 / 56362 CllH-11-6RKombinasjonsplassen6"Herdet og herdet stål2Svart rynke4R8. / 16. / 32. / 64Cast Iron2 169 NOK
STARRETT C11H-12-4R kombinert firkantet sett, 12 tommers blad - 2 stk | AC4HAN 2ZUR1 / 56366 CllH-11-12RKombinasjonsplassen12 "Herdet og herdet stål2Svart rynke4R8. / 16. / 32. / 64Cast Iron2 027 NOK
STARRETT C434-12-4R 12 tommers kombinasjon kvadrat sett; 4 stykker | AC4HAQ 2ZUR3 / 51548 C434-12-4RKombinasjon Square Set12 "Herdet og herdet stål4Glatt svart emalje4R8. / 16. / 32. / 64Stål5 702 NOK
STARRETT 11H-12-4R Kombinasjon Firkantsett, Støpejern, Stål Finish - 2 Del | AC8HPT 3AEP9 / 50055 11H-12-4RKombinasjon Square Set12 "Stål2Svart rynke4R8. / 16. / 32. / 64Cast Iron1 759 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT C434M-300 300 mm kombinasjonssett med firkantet, stålblad, svart finish
6 145 NOK / enhet