Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 11H-12-4R Kombinasjon Firkantsett, Støpejern, Stål Finish - 2 Del | AC8HPT 3AEP9 / 50055

STARRETT 11H-12-4R kombinert firkantsett, støpejern, stålfinish - 2 stk.

På lager
Vare: AC8HPT Modell: 11H-12-4RKryssref.: 3AEP9 / 50055

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 550 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjon Square Set
BladfinishStål
Bladlengde12 "
BladmaterialeStål
FinishSvart rynke
Avgangstype4R
eksamener8. / 16. / 32. / 64
HodematerialeCast Iron
hode~~POS=TRUNCSquare
Antall stykker2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode9017208080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Starrett 11H-12-4R kombinasjons firkantet sett brukes til layout- og merkingsformål, og sikrer nøyaktighet ved skjæring, boring og layoutarbeid. Håndverkere er avhengige av den for rettvinklede målinger, dybdemålinger og som en rettlinje for å tegne linjer. Den består av en stållinjal med både metriske og imperiale markeringer og et avtakbart hode som kan plasseres i forskjellige vinkler, noe som gjør den uvurderlig for en rekke oppgaver.

Egenskaper:

  • Starrett 11H-12-4R kombinasjons firkantet sett har 4R-graderinger, måler i 8-deler, 16-deler, 32-deler og 64-deler av en tomme, noe som gir svært detaljerte og nøyaktige målinger.
  • Den har et blad med herdet og herdet stålkonstruksjon, som sikrer holdbarhet og motstand mot bøyning.
  • Dette kvadratiske kombinasjonssettet har et layoutverktøy som brukes til å skrive rette vinkler og parallelle linjer, og kan også brukes som tri-firkant, gjæring, dybdemåler, høydemåler og nivå.
  • Den har en presisjonsslipt 90-graders kvadratisk flate og en 45-graders gjæringsflate.
  • Dette 11H-12-4R-kombinasjonsfirkantsettet har en vendbar låsebolt slik at bladet kan snus uten å fjerne låsebolten eller mutteren og sikrer riktig innretting av bladet med hodene.
  • Den har en skriss og et vater, som gir ekstra funksjonalitet for nivellerings- og merkeoppgaver.
  • Dette firkantede settet har en vendbar låsebolt som gjør at bladet kan snus uten å fjerne låsebolten eller mutteren og sikrer riktig innretting av bladet med hodene.
  • Den har et støpejernskonstruert firkantet hode for forlenget levetid.
  • Dette firkantede Starrett-settet har graderinger som er lett å lese for å minimere menneskelige feil mens du tar målinger.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan stille inn Intermatic CT2000 prosent syklustidsbryter?

A.

  • Drei knappen til 'Select Cycle Time'-pilen er på linje med trekanten for å velge den totale syklustiden.
  • Trykk på knappen for å velge syklustid for å bla gjennom forskjellige syklustider.
  • Hold nede knappen for å lagre den valgte tiden (LED blinker).
  • Juster knappen til ønsket prosentandel av syklustiden er på linje med trekanten.

Produktvarianter

ProduktModellSakBladlengdeBladmaterialeAntall stykkerFinishAvgangstypeeksamenerHodematerialePris
STARRETT C11H-6-4R 6 tommers kombinasjonskvadratisk, herdet stålblad | AC4HAL 2ZUP8 / 56362 CllH-11-6RKombinasjonsplassen6"Herdet og herdet stål2Svart rynke4R8. / 16. / 32. / 64Cast Iron1 853 NOK
STARRETT C11H-12-4R kombinert firkantet sett, 12 tommers blad - 2 stk | AC4HAN 2ZUR1 / 56366 CllH-11-12RKombinasjonsplassen12 "Herdet og herdet stål2Svart rynke4R8. / 16. / 32. / 64Cast Iron1 927 NOK
STARRETT C434-12-4R 12 tommers kombinasjon kvadrat sett; 4 stykker | AC4HAQ 2ZUR3 / 51548 C434-12-4RKombinasjon Square Set12 "Herdet og herdet stål4Glatt svart emalje4R8. / 16. / 32. / 64Stål5 688 NOK
STARRETT C434M-300 300 mm kombinasjonssett med firkantet, stålblad, svart finish | AD6XFB 4CEU1 / 56420 C434M-300Kombinasjon Square Set12 "Stål4Sortbakt emalje351 mm og 1/2 mmStål6 077 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 11H-12-4R kombinert firkantsett, støpejern, stålfinish - 2 stk.
1 550 NOK / enhet