Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 11MH-300 300 mm kombinasjonsfirkant med firkantet hode, svart finish | AE6NAE 5UAR0 / 56243

STARRETT 11MH-300 300 mm kombinasjonsfirkant med firkantet hode, svart finish

På lager
Vare: AE6NAE Modell: 11MH-300Kryssreferanse: 5UAR0 / 56243
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
2 153 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsplassen
BladfinishRegelmessig
Bladlengde300mm
BladmaterialeHerdet stål
FinishSvart rynke
Avgangstype35
eksamener1 mm og 1/2 mm begge sider
HodematerialeCast Iron
hode~~POS=TRUNCSquare
Antall stykker2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode9017208080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett 11MH-300 er et 2-delt kombinasjonssett som består av et 300 mm langt, maskindelt, herdet stålblad/linjal og et firkantet hode i støpejern med svart rynket finish. Komponentene i dette settet er utskiftbare, så det kan også brukes med en lengre linjal/blad, og et senter/vinkelmålerhode som passer til ulike bruksområder.
    • Det firkantede hodet har en presisjonsslipt, 90° kvadratisk flate og en 45° gjæringsflate. Den kan brukes som et layoutverktøy for å tegne rette vinkler og parallelle linjer, og som tri-kvadrat, gjæring, dybdemåler, høydemåler og nivåer for ulike måleapplikasjoner.
    • Dette kombinasjonsfirkantsettet av Starrett har en vendbar låsebolt, skris og vater. Den vendbare låsebolten sikrer riktig innretting av bladet med hodene og gjør at bladet kan snus uten å fjerne låsebolten eller mutteren.

Produktvarianter

ProduktModellPris
STARRETT C33MH-150 Combination Square | CU4MWB 26Z050 C33MH-1502 400 NOK
STARRETT C33H-12-4R Combination Square | CU4MWC 26Z031 CllH-33-12R2 222 NOK
STARRETT C11MEH-300 Combination Square | CU4MWH 26Z020 C11MEH-3002 567 NOK
STARRETT C11MH-300 Combination Square | CU4MWJ 26Z025 C11MH-3002 471 NOK
STARRETT 11MH-150 Combination Square | CU4MWK 26Y969 11MH-1501 777 NOK
STARRETT C33H-12-16R Combination Square | CU4MWN 26Z030 CllH-33-12R2 828 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 11MH-300 300 mm kombinasjonsfirkant med firkantet hode, svart finish
2 153 NOK / enhet