Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT H33-1224 Square Head Steel Glatt overflate | AC4HBA 2ZUT3 / 50225

STARRETT H33-1224 Square Head Stål Glatt finish

På lager
Vare: AC4HBA Modell: H33-1224Kryssreferanse: 2ZUT3 / 50225

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 809 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFirkantet hode
FinishGlatt svart emalje
HodematerialeStål
hode~~POS=TRUNCSquare
Antall stykker1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.395
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode9017208080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett H33-1224 er et smidd og herdet firkantet stålhode med en jevn svart emaljefinish. Den kan passe 12- / 18- / 24-tommers, samt 300- / 600-mm blader.
    • Den brukes med kombinasjonssett og skråvinkelmålere for å tegne rette vinkler og parallelle linjer.
    • Dette Starrett firkantede hodet har et 90 graders firkantet ansikt og 45 graders gjæringsflate, og kan også brukes som et trekvadrat, gjæring, dybdemåler, høydemåler og nivå.

Produktvarianter

ProduktModellFinishHodematerialePris
STARRETT H11-1224 støpejernskombinasjon firkantet hode, rynkefinish | AC4HAY 2ZUT1 / 50071 H11-1224Svart rynkeCast Iron1 017 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT H33-1224 Square Head Stål Glatt finish
1 809 NOK / enhet