SMC VALVES Kontroll- og fotventiler

Inkluderer kulekegle, stempeltype og fjærkontrollventiler av typen poppetype, designet for å tillate væskestrømning bare i en retning. Funksjon Viton / Buna tetninger for å gi tett avstengning i trykkpumper, kloakkanlegg eller damprør. Tåler temperaturer opp til 375 grader F.

filtre

SMC VALVES -

426-serien, PVC-tilbakeslagsventil

SMC 426-serien tilbakeslagsventiler tillater flyt av væske i én retning samtidig som de forhindrer tilbakestrømning i motsatt retning. Disse ventilene er konstruert med grå PVC (polyvinylklorid) for å tilby korrosjonsbestandighet, holdbarhet og rimelighet, noe som gjør dem ideelle for vannbehandling, kjemisk håndtering og rørlegger- og vanningssystemer. De har en kule- og fjærkonfigurasjon i rustfritt stål som lar ventilen lukke/åpne når trykket i systemet stiger eller synker, og regulerer dermed riktig strømning og forhindrer tilbake hevert. Disse enhetene er videre integrert med Buna-N / Viton tetninger for å forhindre lekkasje og inntrenging av forurensninger for jevn funksjon av interne deler.

StilModellTilkoblingstypeLengdeForsegl materialeStørrelsePris (eks. mva)
APVC CHK 426-6B6B-BBrodd3 17 / 32 "god3 / 8 "263NOK
BPVC CHK 426-4B4B-BBrodd3 17 / 32 "god1 / 4 "277NOK
BPVC CHK 426-4B4B-FBrodd3 17 / 32 "Viton1 / 4 "257NOK
CPVC CHK 426-8B8B-FBrodd3 17 / 32 "Viton1 / 2 "265NOK
CPVC CHK 426-8B8B-BBrodd3 17 / 32 "god1 / 2 "248NOK
APVC CHK 426-6B6B-FBrodd3 17 / 32 "Viton3 / 8 "469NOK
DPVC CHK 426-4F4F-FFNPT2 29 / 32 "Viton1 / 4 "289NOK
DPVC CHK 426-4F4F-BFNPT2 29 / 32 "god1 / 4 "250NOK
EPVC CHK 426-2F2F-BFNPT2 29 / 32 "god1 / 8 "274NOK
EPVC CHK 426-2F2F-FFNPT2 29 / 32 "Viton1 / 8 "260NOK
FPVC CHK 426-4F4M-BFPT x MPT2 29 / 32 "god1 / 4 "250NOK
GPVC CHK 426-4M4M-BMNPT2 29 / 32 "god1 / 4 "253NOK
GPVC CHK 426-4M4M-FMNPT2 29 / 32 "Viton1 / 4 "265NOK
FPVC CHK 426-4F4M-FMNPT x FNPT2 29 / 32 "Viton1 / 4 "289NOK
HPVC CHK 426-4M4F-FMNPT x FNPT2 29 / 32 "Viton1 / 4 "265NOK
HPVC CHK 426-4M4F-BMNPT x FNPT2 29 / 32 "god1 / 4 "275NOK
IPVC CHK 426-6SMC6SMC-FSkyv3.437 "Viton3 / 8 "387NOK
IPVC CHK 426-4SMC4SMC-FSkyv3.437 "Viton1 / 4 "401NOK
JPVC CHK 426-4SMC4SMC-BSkyv3.437 "god1 / 4 "315NOK
IPVC CHK 426-6SMC6SMC-BSkyv3.437 "god3 / 8 "332NOK
SMC VALVES -

695-serien, tilbakeslagsventil

StilModellLengdeForsegl materialeStørrelsePris (eks. mva)
AWN 695-3B3B-B CHK1 23 / 32 "god3 / 16 "83NOK
AWN CHK 695-3B3B-F1 23 / 32 "Viton3 / 16 "87NOK
BWN CHK 695-2B2B-F1.375 "Viton1 / 8 "97NOK
BWN CHK 695-4B4B-F2"Viton1 / 4 "97NOK
BWN 695-2B2B-B CHK2"god1 / 8 "84NOK
BWN 695-4B4B-B CHK2"god1 / 4 "92NOK
SMC VALVES -

695-serien, miniatyr tilbakeslagsventil

StilModellLengdeForsegl materialeStørrelsePris (eks. mva)
APP CHK 695-3B3B-B1 23 / 32 "god3 / 16 "98NOK
APP CHK 695-3B3B-F1 23 / 32 "Viton3 / 16 "88NOK
BPP CHK 695-2B2B-F1.375 "Viton1 / 8 "81NOK
BPP CHK 695-2B2B-B1.375 "god1 / 8 "83NOK
CPP CHK 695-4B4B-F2"Viton1 / 4 "88NOK
CPP CHK 695-4B4B-B2"god1 / 4 "75NOK
SMC VALVES -

Stempeldesign vårventil

StilModellSetematerialeTilkoblingstypeHex størrelseStørrelseBreddeLengdeMaterialeMaks. Temp.Pris (eks. mva)
ACHK BRS 210-2M2M-FMessingMNPT x MNPT7 / 16 "1 / 8 "7 / 16 "1.187 "Messing180 Grader F281NOK
BCHK BRS 810-8F8M-BMessingFNPT x MNPT1"1 / 2 "1"1.875 "Messing250 Grader F431NOK
CCHK BRS 210-2F2M-FMessingFNPT x MNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Messing180 Grader F306NOK
CCHK BRS 410-4F4M-FMessingFNPT x MNPT19 / 32 "1 / 4 "19 / 32 "1.375 "Messing180 Grader F285NOK
DCHK BRS 415-4F4F-BMessingFNPT11 / 16 "1 / 4 "11 / 16 "1 25 / 32 "Messing180 Grader F302NOK
ECHK BRS 610-6M6M-BMessingMNPT11 / 16 "3 / 8 "11 / 16 "1 11 / 16 "Messing180 Grader F322NOK
FCHK BRS 810-8M8M-BMessingMNPT7 / 8 "1 / 2 "7 / 8 "2"Messing250 Grader F392NOK
FCHK BRS 810-8M8M-FMessingMNPT7 / 8 "1 / 2 "7 / 8 "2"Messing375 Grader F446NOK
ACHK BRS 210-2M2M-BMessingMNPT7 / 16 "1 / 8 "7 / 16 "1.187 "Messing250 Grader F288NOK
GCHK BRS 210-2M2F-FMessingMNPT x FNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Messing180 Grader F295NOK
HCHK BRS 210-2F2M-BMessingFNPT x MNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Messing180 Grader F284NOK
GCHK BRS 210-2M2F-BMessingMNPT x FNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Messing180 Grader F305NOK
ICHK BRS 410-4M4M-BMessingMNPT9 / 16 "1 / 4 "9 / 16 "1 / 2 "Messing180 Grader F284NOK
ICHK BRS 410-4M4M-FMessingMNPT9 / 16 "1 / 4 "9 / 16 "1 / 2 "Messing180 Grader F270NOK
ECHK BRS 610-6M6M-FMessingMNPT11 / 16 "3 / 8 "11 / 16 "1 11 / 16 "Messing180 Grader F369NOK
JCHK BRS 610-6F6M-BMessingFNPT x MNPT7 / 8 "3 / 8 "7 / 8 "1 11 / 16 "Messing250 Grader F315NOK
KCHK BRS 610-6M6F-BMessingMNPT x FNPT7 / 8 "3 / 8 "7 / 8 "1 11 / 16 "Messing250 Grader F327NOK
LCHK BRS 215-2F2F-FMessingFNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1.375 "Messing180 Grader F317NOK
MCHK BRS 810-8M8F-BMessingMNPT x FNPT1"1 / 2 "1"1.875 "Messing250 Grader F431NOK
NCHK BRS 815-8F8F-FMessingFNPT1"1 / 2 "1"2 17 / 32 "Messing375 Grader F577NOK
OCHK BRS 615-6F6F-BMessingFNPT7 / 8 "3 / 8 "7 / 8 "2.25 "Messing250 Grader F452NOK
LCHK BRS 215-2F2F-BMessingFNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1.375 "Messing180 Grader F272NOK
CCHK BRS 410-4F4M-BMessingFNPT x MNPT19 / 32 "1 / 4 "19 / 32 "1.375 "Messing180 Grader F261NOK
PCHK BRS 410-4M4F-BMessingMNPT x FNPT11 / 16 "1 / 4 "11 / 16 "1.625 "Messing180 Grader F258NOK
PCHK BRS 410-4M4F-FMessingMNPT x FNPT11 / 16 "1 / 4 "11 / 16 "1.625 "Messing180 Grader F282NOK
SMC VALVES -

Poppet Design Fjær tilbakeslagsventil

StilModellHex størrelseLengdeMaks. Temp.Total høydeForsegl materialeStørrelseBreddePris (eks. mva)
ACHK BRS 850-8F8F-B1"1.875 "250 Grader F1"god1 / 2 "1"429NOK
ACHK BRS 850-8F8F-F1"1.875 "180 Grader F1"Viton1 / 2 "1"469NOK
BCHK BRS 650-6F6F-B7 / 8 "1.75 "250 Grader F7 / 8 "god3 / 8 "7 / 8 "338NOK
BCHK BRS 650-6F6F-F7 / 8 "1.75 "375 Grader F7 / 8 "Viton3 / 8 "7 / 8 "351NOK
CCHK BRS 450-4F4F-B11 / 16 "1 / 2 "250 Grader F11 / 16 "god1 / 4 "11 / 16 "289NOK
CCHK BRS 450-4F4F-F11 / 16 "1 / 2 "375 Grader F11 / 16 "Viton1 / 4 "11 / 16 "300NOK
SMC VALVES -

Kuleformet fjærkontrollventil

StilModellHex størrelseLengdeTotal høydeForsegl materialeStørrelseBreddePris (eks. mva)
AFP CHK 694-4F4F-F1-15 / 64 "1"1 15 / 64 "Viton1 / 4 "1 15 / 64 "218NOK
AFP CHK 694-4F4F-B1-15 / 64 "1"1 15 / 64 "god1 / 4 "1 15 / 64 "230NOK
BFP CHK 685-8F8F-F1.125 "2.5 "1.437 "Viton1 / 2 "1.437 "617NOK
BFP CHK 685-8F8F-B1.125 "2.5 "1.437 "god1 / 2 "1.437 "272NOK
CFP CHK 687-12F12F-F15 / 16 "2.5 "1.375 "Viton3 / 4 "1.38 "704NOK
DFP CHK 693-6F6F-B15 / 16 "2"1 15 / 64 "god3 / 8 "1 15 / 64 "227NOK
CFP CHK 687-12F12F-B15 / 16 "2.5 "1.375 "god3 / 4 "1.38 "283NOK
DFP CHK 693-6F6F-F15 / 16 "2"1 15 / 64 "Viton3 / 8 "1 15 / 64 "257NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?