Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VALVES CHK BRS 410-4F4M-F Stempelfjær tilbakeslagsventil messing 1/4 tommer | AD7CFQ 4DHU4

SMC VALVES CHK BRS 410-4F4M-F Stempelfjær tilbakeslagsventil Messing 1/4 tomme

På lager
Vare: AD7CFQ Modell: CHK BRS 410-4F4M-FKryssref: 4DHU4
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
285NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStempelfjærkontrollventil
Lue til innløpssenter5-7 / 16 "
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Sprekktrykk1 psi
Hex størrelse19 / 32 "
Lengde1.375 "
MaterialeMessing
Maks. Temp.180 Grader F
Maks. Vanntrykk500 psi
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Total høyde19 / 32 "
Forsegl materialeViton
SetematerialeMessing
Størrelse1 / 4 "
FjærmaterialeRustfritt stål
Bredde19 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8481301090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSetematerialeTilkoblingstypeHex størrelseStørrelseBreddeLengdeMaterialeMaks. Temp.Pris
SMC VENTILER CHK BRS 210-2M2M-B Stempelfjær tilbakeslagsventil Messing 1/8 tomme | AD7CEV 4DHR3 CHK BRS 210-2M2M-BMessingMNPT7 / 16 "1 / 8 "7 / 16 "1.187 "Messing250 Grader F288NOK
SMC VENTILER CHK BRS 210-2M2M-F Stempelfjær tilbakeslagsventil Messing 1/8 tomme | AD7CEW 4DHR4 CHK BRS 210-2M2M-FMessingMNPT x MNPT7 / 16 "1 / 8 "7 / 16 "1.187 "Messing180 Grader F281NOK
SMC VENTILER CHK BRS 210-2F2M-B Stempelfjær tilbakeslagsventil Messing 1/8 tomme | AD7CEX 4DHR5 CHK BRS 210-2F2M-BMessingFNPT x MNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Messing180 Grader F284NOK
SMC VENTILER CHK BRS 210-2F2M-F Stempelfjær tilbakeslagsventil Messing 1/8 tomme | AD7CEY 4DHR6 CHK BRS 210-2F2M-FMessingFNPT x MNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Messing180 Grader F306NOK
SMC VENTILER CHK BRS 210-2M2F-B Stempelfjær tilbakeslagsventil Messing 1/8 tomme | AD7CEZ 4DHR7 CHK BRS 210-2M2F-BMessingMNPT x FNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Messing180 Grader F305NOK
SMC VENTILER CHK BRS 210-2M2F-F Stempelfjær tilbakeslagsventil Messing 1/8 tomme | AD7CFA 4DHR8 CHK BRS 210-2M2F-FMessingMNPT x FNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Messing180 Grader F295NOK
SMC VENTILER CHK BRS 215-2F2F-B Stempelfjær tilbakeslagsventil Messing 1/8 tomme | AD7CFB 4DHR9 CHK BRS 215-2F2F-BMessingFNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1.375 "Messing180 Grader F272NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES CHK BRS 410-4F4M-F Stempelfjær tilbakeslagsventil Messing 1/4 tomme
285NOK / enhet