Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER CHK BRS 650-6F6F-B Poppet Fjær tilbakeslagsventil Messing 3/8 tommer | AD7CEQ 4DHP8

SMC VALVES CHK BRS 650-6F6F-B Poppet Fjær tilbakeslagsventil Messing 3/8 tommer

På lager
Vare: AD7CEQ Modell: CHK BRS 650-6F6F-BKryssreferanse: 4DHP8
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
338NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPoppet Fjær tilbakeslagsventil
Lue til innløpssenter7-13 / 32 "
TilkoblingstypeFNPT
Sprekktrykk1 psi
Hex størrelse7 / 8 "
Lengde1.75 "
MaterialeMessing
Maks. Temp.250 Grader F
Maks. Vanntrykk1200 psi
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Total høyde7 / 8 "
Forsegl materialegod
SetematerialeMessing
Størrelse3 / 8 "
FjærmaterialeRustfritt stål
Bredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481309000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeMaks. Temp.Total høydeForsegl materialeStørrelseBreddePris
SMC VENTILER CHK BRS 450-4F4F-B Poppet Fjær tilbakeslagsventil Messing 1/4 tomme | AD7CEN 4DHP6 CHK BRS 450-4F4F-B11 / 16 "1 / 2 "250 Grader F11 / 16 "god1 / 4 "11 / 16 "289NOK
SMC VENTILER CHK BRS 450-4F4F-F Poppet Fjær tilbakeslagsventil Messing 1/4 tomme | AD7CEP 4DHP7 CHK BRS 450-4F4F-F11 / 16 "1 / 2 "375 Grader F11 / 16 "Viton1 / 4 "11 / 16 "300NOK
SMC VENTILER CHK BRS 650-6F6F-F Poppet Fjær tilbakeslagsventil Messing 3/8 tommer | AD7CER 4DHP9 CHK BRS 650-6F6F-F7 / 8 "1.75 "375 Grader F7 / 8 "Viton3 / 8 "7 / 8 "351NOK
SMC VENTILER CHK BRS 850-8F8F-B Poppet Fjær tilbakeslagsventil Messing 1/2 tomme | AD7CET 4DHR1 CHK BRS 850-8F8F-B1"1.875 "250 Grader F1"god1 / 2 "1"429NOK
SMC VENTILER CHK BRS 850-8F8F-F Poppet Fjær tilbakeslagsventil Messing 1/2 tomme | AD7CEU 4DHR2 CHK BRS 850-8F8F-F1"1.875 "180 Grader F1"Viton1 / 2 "1"469NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES CHK BRS 650-6F6F-B Poppet Fjær tilbakeslagsventil Messing 3/8 tommer
338NOK / enhet