KIPP Panelskruer i fangenskap

filtre

APPROVED VENDOR -

Panelskrue

StilModellLengdePris (eks. mva)
AMPS1314.5mm540NOK
BMPS1417.5mm1 897NOK
APPROVED VENDOR -

Panelskrue riflet

StilModellHode Dia.HodehøydeLengdeSystem for målingtråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A203SS4400.250 "0.25 "1 / 2 "inch1 / 8 "4-40279NOK
B207SS4400.250 "0.25 "3 / 4 "inch1 / 8 "4-40-
RFQ
C211SS4400.250 "0.25 "1"inch1 / 8 "4-40310NOK
D209SS4400.250 "0.25 "7 / 8 "inch1 / 8 "4-40820NOK
E205SS4400.250 "0.25 "5 / 8 "inch1 / 8 "4-40-
RFQ
F205SS6320.313 "0.313 "5 / 8 "inch7 / 32 "6-321 018NOK
G209SS8320.313 "0.313 "7 / 8 "inch7 / 32 "8-32342NOK
H207SS8320.313 "0.313 "3 / 4 "inch7 / 32 "8-32288NOK
I205SS8320.313 "0.313 "5 / 8 "inch7 / 32 "8-32-
RFQ
J209SS6320.313 "0.313 "7 / 8 "inch7 / 32 "6-32287NOK
K203SS8320.313 "0.313 "1 / 2 "inch7 / 32 "8-32227NOK
L207SS6320.313 "0.313 "3 / 4 "inch7 / 32 "6-32218NOK
M203SS6320.313 "0.313 "1 / 2 "inch7 / 32 "6-32889NOK
N211SS6320.313 "0.313 "1"inch7 / 32 "6-32392NOK
O211SS8320.313 "0.313 "1"inch7 / 32 "8-32395NOK
P218SS10240.375 "0.438 "1.5 "inch1 / 4 "10-24651NOK
Q205SS10240.375 "0.438 "5 / 8 "inch1 / 4 "10-24755NOK
R211SS10240.375 "0.438 "1"inch1 / 4 "10-24419NOK
S213SS10240.375 "0.438 "1.125 "inch1 / 4 "10-24372NOK
T215SS10240.375 "0.438 "1.25 "inch1 / 4 "10-24406NOK
U207SS10240.375 "0.438 "3 / 4 "inch1 / 4 "10-24286NOK
V217SS10240.375 "0.438 "1.375 "inch1 / 4 "10-24509NOK
W218SS10320.375 "0.438 "1.5 "inch1 / 4 "10-32484NOK
X207SS10320.375 "0.438 "3 / 4 "inch1 / 4 "10-32286NOK
Y213SS10320.375 "0.438 "1.125 "inch1 / 4 "10-32416NOK
APPROVED VENDOR -

Panelskrue, rustfritt stål

StilModellHode Dia.HodehøydeLengdetråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A109SS10320.438 "0.25 "1.187 "3 / 8 "10-32380NOK
B111SS10320.438 "0.25 "1 5 / 16 "3 / 8 "10-32586NOK
C218SS4200.500 "0.563 "1.5 "5 / 16 "1 / 4-20776NOK
D218SS4280.500 "0.563 "1.5 "5 / 16 "1 / 4-28987NOK
E215SS4200.500 "0.563 "1.25 "5 / 16 "1 / 4-20440NOK
F215SS4280.500 "0.563 "1.25 "5 / 16 "1 / 4-28888NOK
G217SS0.563 "0.25 "1.25 "3 / 8 "1 / 4-20733NOK
RICHARD MANNO CO. -

Skruer med riflet panel

StilModellDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdetråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A114113-100-SS1 / 4 "0.467 "0.312 "1"3 / 8 "5 / 16-18494NOK
B114113-750-SS1 / 4 "0.467 "0.312 "3 / 4 "3 / 8 "5 / 16-18840NOK
C114121-750-SS3 / 16 "0.375 "0.25 "3 / 4 "1 / 4 "1 / 4-20-
RFQ
D114121-100-SS3 / 16 "0.375 "0.25 "1"1 / 4 "1 / 4-20417NOK
E114121-2000-SS3 / 16 "0.375 "0.25 "2"1 / 4 "1 / 4-201 450NOK
F114121-875-SS3 / 16 "0.375 "0.25 "7 / 8 "1 / 4 "1 / 4-201 199NOK
G114121-625-SS3 / 16 "0.375 "0.25 "5 / 8 "1 / 4 "1 / 4-201 142NOK
H114114-625-SS3 / 32 "0.183 "0.112 "5 / 8 "5 / 32 "4-40-
RFQ
I114114-375-SS3 / 32 "0.183 "0.112 "3 / 8 "5 / 32 "4-40855NOK
J114114-312-SS3 / 32 "0.183 "0.112 "5 / 16 "5 / 32 "4-40481NOK
K114114-500-SS3 / 32 "0.183 "0.112 "1 / 2 "5 / 32 "4-40798NOK
L114114-250-SS3 / 32 "0.183 "0.112 "1 / 4 "5 / 32 "4-40-
RFQ
M114114-437-SS3 / 32 "0.183 "0.112 "7 / 16 "5 / 32 "4-40498NOK
N114115-100-SS5 / 16 "0.467 "0.375 "1"3 / 8 "3 / 8-161 791NOK
O114120-625-SS5 / 32 "0.312 "0.19 "5 / 8 "1 / 4 "10-32675NOK
P114120-100-SS5 / 32 "0.312 "0.19 "1"1 / 4 "10-32358NOK
Q114120-1750-SS5 / 32 "0.312 "0.19 "1.75 "1 / 4 "10-32748NOK
R114120-875-SS5 / 32 "0.312 "0.19 "7 / 8 "1 / 4 "10-32649NOK
S114120-1375-SS5 / 32 "0.312 "0.19 "1.375 "1 / 4 "10-32324NOK
T114120-1250-SS5 / 32 "0.312 "0.19 "1.25 "1 / 4 "10-321 084NOK
U114120-1500-SS5 / 32 "0.312 "0.19 "1.5 "1 / 4 "10-32377NOK
V114120-750-SS5 / 32 "0.312 "0.19 "3 / 4 "1 / 4 "10-321 015NOK
W114120-562-SS5 / 32 "0.312 "0.19 "9 / 16 "1 / 4 "10-32315NOK
X114120-500-SS5 / 32 "0.312 "0.19 "1 / 2 "1 / 4 "10-32328NOK
Y114116-750-SS7 / 64 "0.226 "0.138 "3 / 4 "3 / 16 "6-32600NOK
RICHARD MANNO CO. -

Glatte panelskruer

StilModellKjøretypeDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdetråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A409SS832Spor-0.250 "0.156 "3 / 4 "7 / 32 "8-3276NOK
B405SS440Spor-0.172 "0.107 "1 / 2 "3 / 16 "4-40194NOK
C409SS1024Spor-0.313 "0.18 "3 / 4 "9 / 32 "10-2488NOK
D411SS1032Spor-0.313 "0.18 "1"9 / 32 "10-3298NOK
E411SS1024Spor-0.313 "0.18 "1"9 / 32 "10-24309NOK
F405SS832Spor-0.250 "0.156 "1 / 2 "7 / 32 "8-32640NOK
G411SS832Spor-0.250 "0.156 "1"7 / 32 "8-3283NOK
H405SS1032Spor-0.313 "0.18 "1 / 2 "9 / 32 "10-3265NOK
I409SS1032Spor-0.313 "0.18 "3 / 4 "9 / 32 "10-32982NOK
J825SSSpor-0.172 "0.107 "3 / 4 "3 / 16 "4-40110NOK
K413SS632Spor-0.219 "0.132 "1"7 / 32 "6-3284NOK
L405SS1024Spor-0.313 "0.18 "1 / 2 "9 / 32 "10-2464NOK
M409SS632Spor-0.219 "0.132 "3 / 4 "7 / 32 "6-32-
RFQ
N405SS632Spor-0.219 "0.132 "1 / 2 "7 / 32 "6-3252NOK
O601HSocket5 / 64 "0.250 "0.125 "15 / 32 "3 / 16 "4-40750NOK
P608HSocket3 / 32 "0.313 "0.156 "25 / 32 "1 / 4 "8-32418NOK
Q607HSocket3 / 32 "0.313 "0.156 "23 / 32 "1 / 4 "8-32385NOK
R604HSocket5 / 64 "0.281 "0.125 "19 / 32 "7 / 32 "6-32531NOK
S602HSocket5 / 64 "0.250 "0.125 "17 / 32 "3 / 16 "4-40232NOK
T605HSocket5 / 64 "0.281 "0.125 "21 / 32 "7 / 32 "6-32336NOK
U603HSocket5 / 64 "0.281 "0.125 "17 / 32 "7 / 32 "6-32839NOK
V606HSocket3 / 32 "0.313 "0.156 "21 / 32 "1 / 4 "8-32325NOK
RICHARD MANNO CO. -

Panelskruer

StilModellDriverstørrelseHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCLengdetråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A114113-1500-SS1 / 4 "0.467 "0.312 "riflete1.5 "3 / 8 "5 / 16-181 023NOK
B610H1 / 8 "0.375 "0.188 "Glatt29 / 32 "5 / 16 "10-32415NOK
C609H1 / 8 "0.375 "0.188 "Glatt27 / 32 "5 / 16 "10-32429NOK
D114121-1250-SS3 / 16 "0.375 "0.25 "riflete1.25 "1 / 4 "1 / 4-20403NOK
E114121-1750-SS3 / 16 "0.375 "0.25 "riflete1.75 "1 / 4 "1 / 4-20428NOK
F114121-1500-SS3 / 16 "0.375 "0.25 "riflete1.5 "1 / 4 "1 / 4-20413NOK
G114115-1500-SS5 / 16 "0.467 "0.375 "riflete1.5 "3 / 8 "3 / 8-161 253NOK
APPROVED VENDOR -

Panelskrue M3.5 X 0.60 X 11 Mm L, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
MPS6AB3AQL556NOK
APPROVED VENDOR -

Panelskrue riflet 8-32 X 15/16 L, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
105SS832AB3BNR291NOK
APPROVED VENDOR -

Panelskrue riflet 6-32 X 23/32 L, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
101ASS632AB3AUV334NOK
APPROVED VENDOR -

Panelskrue riflet 6-32 X 25/32 L, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
102ASS632AB3AUW173NOK
APPROVED VENDOR -

Panelskrue riflet 6-32 X 27/32 L, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
103ASS632AB3AUX234NOK
APPROVED VENDOR -

Panelskrue riflet 8-32 X 1 1/2 L, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
129SSAB3BPA841NOK
APPROVED VENDOR -

Panelskrue riflet 10-32 X 5/8 L, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
161SSAB3BPB342NOK
APPROVED VENDOR -

Panelskrue riflet 8-32 X 11/16 L, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
116SSAB3AVA478NOK
APPROVED VENDOR -

Panelskrue riflet 10-32 X 7/8 L, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
165SSAB3BPD549NOK
APPROVED VENDOR -

Panelskrue riflet 8-32 X 13/16 L, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
118SSAB3BNP261NOK
APPROVED VENDOR -

Panelskrue riflet 10-32 X 1 1/2L, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
175SSAB3BPM401NOK
APPROVED VENDOR -

Panelskrue riflet 5/16-18 X 1 L, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
316SSAB3BPV555NOK
APPROVED VENDOR -

Panelskrue riflet 4-40 X 29/32 L, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
104SS440AB3AUT263NOK
APPROVED VENDOR -

Panelskrue rustfritt stål 5/16-18 X 1 3/16L, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
319SSAB3BPW278NOK
APPROVED VENDOR -

Panelskrue rustfritt stål 5/16-18 X 1 1/4 L, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
320SSAB3BPX547NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?