Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 111SS1032 Panelskrue Rustfritt stål 10-32 X 1 5/16 L, 5PK | AB3BPJ 1RE28

APPROVED VENDOR 111SS1032 Panelskrue rustfritt stål 10-32 X 1 5/16 L, 5PK

På lager
Vare: AB3BPJ Modell: 111SS1032Kryssreferanse: 1RE28
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
586NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFangspanelskrue
KjøretypeSpor
FinishPassivert
Hode Dia.0.438 "
Hodehøyde0.25 "
hode~~POS=TRUNCriflete
Lengde1 5 / 16 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
tråd Lengde3 / 8 "
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318156070
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 111SS1032 Panelskrue rustfritt stål 10-32 X 1 5/16 L, 5PK
586NOK /pakke