Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 86449 Reparasjonsordmerke 5-3 / 4 x 3 tommer svart / oransje messing - pakke med 10 | AF6CAE 9WFL5

BRADY 86449 Reparasjonsord-merke 5-3/4 x 3 tommer svart/oransje messing - pakke med 10

På lager
Vare: AF6CAE Modell: 86449Kryssreferanse: 9WFL5
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
429NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReparasjonsmerke
grommetMessing
Høyde5.75 "
Hullstørrelse3 / 8 "
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart / Oransje
MaterialeKraftig polyester
Revers Side LegendUtstyr ID___ Plassering___ Problem___
Bredde3"
Tåler trekkraft50 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode4911998000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellgrommetHøydeMaterialeBreddePris
BRADY 86624 Reparasjonsbestillingsmerke 7 x 4 tommer svart/oransje metrisk - pakke med 10 | AE2TGV 4ZH16 86624Metal7"Økonomisk polyester4"214NOK
BRADY 86569 Repair Ord Tag 5-3 / 4 x 3 inch Svart / oransje - Pakke med 10 | AF4PAZ 9E014 86569-5.75 "Økonomisk polyester3"440NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 86449 Reparasjonsord-merke 5-3/4 x 3 tommer svart/oransje messing - pakke med 10
429NOK / enhet