Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 86624 Reparasjonsbestillingsmerke 7 x 4 tommer svart/oransje metrisk - pakke med 10 | AE2TGV 4ZH16

BRADY 86624 Reparasjonsbestillingsmerke 7 x 4 tommer svart/oransje metrisk - pakke med 10

På lager
Vare: AE2TGV Modell: 86624Kryssreferanse: 4ZH16
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
214NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReparasjonsmerke
grommetMetal
Høyde7"
Hullstørrelse3 / 8 "
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart / Oransje
MaterialeØkonomisk polyester
Revers Side LegendUtstyr ID___ Plassering___ Problem___
Bredde4"
Tåler trekkraft50 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode4911998000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellgrommetHøydeMaterialeBreddePris
BRADY 86569 Repair Ord Tag 5-3 / 4 x 3 inch Svart / oransje - Pakke med 10 | AF4PAZ 9E014 86569-5.75 "Økonomisk polyester3"440NOK
BRADY 86449 Reparasjonsordmerke 5-3 / 4 x 3 tommer svart / oransje messing - pakke med 10 | AF6CAE 9WFL5 86449Messing5.75 "Kraftig polyester3"429NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 86624 Reparasjonsbestillingsmerke 7 x 4 tommer svart/oransje metrisk - pakke med 10
214NOK / enhet