Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RICHARD MANNO CO. 610H Panel Screw, Stainless Steel, 10-32 X 29/32 Size, 5Pk | AB3ARG 1RB35

RICHARD MANNO CO. 610H Panelskrue, Rustfritt stål, 10-32 X 29/32 Størrelse, 5Pk

På lager
Vare: AB3ARG Modell: 610HKryssreferanse: 1RB35
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
415NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFangspanelskrue
KjøretypeSocket
Driverstørrelse1 / 8 "
FinishPassivert
Hode Dia.0.375 "
Hodehøyde0.188 "
hode~~POS=TRUNCGlatt
Lengde29 / 32 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
tråd Lengde5 / 16 "
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318156070
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RICHARD MANNO CO. 610H Panelskrue, Rustfritt stål, 10-32 X 29/32 Størrelse, 5Pk
415NOK /pakke