Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 101ASS632 Panel Screw Knurled 6-32 X 23/32 L, 5PK | AB3AUV 1RB93

APPROVED VENDOR 101ASS632 Panelskrue riflet 6-32 X 23/32 L, 5PK

På lager
Vare: AB3AUV Modell: 101ASS632Kryssreferanse: 1RB93
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
334NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFangspanelskrue
KjøretypeSpor
FinishPassivert
Hode Dia.0.375 "
Hodehøyde0.188 "
hode~~POS=TRUNCriflete
Lengde23 / 32 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
tråd Lengde9 / 32 "
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318156070
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 101ASS632 Panelskrue riflet 6-32 X 23/32 L, 5PK
334NOK /pakke