Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 104SS440 Panel Screw Knurled 4-40 X 29/32 L, 5PK | AB3AUT 1RB91

APPROVED VENDOR 104SS440 panelskrue riflet 4-40 X 29/32 L, 5PK

På lager
Vare: AB3AUT Modell: 104SS440Kryssreferanse: 1RB91

Få tak i det Mai 6, mandag
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
450NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFangspanelskrue
KjøretypeSpor
FinishPassivert
Hode Dia.0.313 "
Hodehøyde0.188 "
hode~~POS=TRUNCriflete
Lengde29 / 32 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
tråd Lengde9 / 32 "
Trådstørrelse4-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318156070
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 104SS440 panelskrue riflet 4-40 X 29/32 L, 5PK
450NOK /pakke