Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 218SS428 Panelskrue Rustfritt stål 1/4-28 X 1 1/2 L, 5PK | AB3AMA 1RA76

APPROVED VENDOR 218SS428 Panelskrue rustfritt stål 1/4-28 X 1 1/2 L, 5PK

På lager
Vare: AB3AMA Modell: 218SS428Kryssreferanse: 1RA76
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
987NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFangspanelskrue
KjøretypeSpor
FinishPassivert
Hode Dia.0.500 "
Hodehøyde0.563 "
hode~~POS=TRUNCriflete
Lengde1.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
tråd Lengde5 / 16 "
Trådstørrelse1 / 4-28

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318158082
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 218SS428 Panelskrue rustfritt stål 1/4-28 X 1 1/2 L, 5PK
987NOK /pakke