Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RICHARD MANNO CO. 114121-1750-SS Panelskrue, Rustfritt stål, 1/4-20 X 1-3/4 Størrelse, 5Pk | AB3ATW 1RB71

RICHARD MANNO CO. 114121-1750-SS Panelskrue, rustfritt stål, 1/4-20 X 1-3/4 størrelse, 5Pk

På lager
Vare: AB3ATW Modell: 114121-1750-SSKryssreferanse: 1RB71
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
428NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFangspanelskrue
KjøretypeSocket
Driverstørrelse3 / 16 "
FinishPassivert
Hode Dia.0.375 "
Hodehøyde0.25 "
hode~~POS=TRUNCriflete
Lengde1.75 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
tråd Lengde1 / 4 "
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318158082
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RICHARD MANNO CO. 114121-1750-SS Panelskrue, rustfritt stål, 1/4-20 X 1-3/4 størrelse, 5Pk
428NOK /pakke