Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 105SS832 Panelskrue riflet 8-32 X 15/16 L, 5PK | AB3BNR 1RE12

APPROVED VENDOR 105SS832 panelskrue riflet 8-32 X 15/16 L, 5PK

På lager
Vare: AB3BNR Modell: 105SS832Kryssreferanse: 1RE12
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
291NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFangspanelskrue
KjøretypeSpor
FinishPassivert
Hode Dia.0.438 "
Hodehøyde0.25 "
hode~~POS=TRUNCriflete
Lengde15 / 16 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
tråd Lengde3 / 8 "
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318156070
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 105SS832 panelskrue riflet 8-32 X 15/16 L, 5PK
291NOK /pakke