Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RICHARD MANNO CO. 114120-1750-SS Knurled Panel Screw, 10-32 X 1-3/4Size, 5Pk | AB3ATN 1RB64

RICHARD MANNO CO. 114120-1750-SS riflet panelskrue, 10-32 X 1-3/4 størrelse, 5pk

På lager
Vare: AB3ATN Modell: 114120-1750-SSKryssreferanse: 1RB64
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
748NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFangspanelskrue
KjøretypeSocket
Driverstørrelse5 / 32 "
FinishPassivert
Hode Dia.0.312 "
Hodehøyde0.19 "
hode~~POS=TRUNCriflete
Lengde1.75 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
tråd Lengde1 / 4 "
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318156070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdetråd LengdeTrådstørrelsePris
RICHARD MANNO CO. 114114-375-SS Riflet panelskrue, 4-40 X 3/8 Størrelse, 5Pk | AB3ARK 1RB38 114114-375-SS3 / 32 "0.183 "0.112 "3 / 8 "5 / 32 "4-40855NOK
RICHARD MANNO CO. 114114-500-SS Riflet panelskrue, 4-40 X 1/2 størrelse, 5Pk | AB3ARM 1RB40 114114-500-SS3 / 32 "0.183 "0.112 "1 / 2 "5 / 32 "4-40798NOK
RICHARD MANNO CO. 114116-625-SS Riflet panelskrue, 6-32 X 5/8 Størrelse, 5Pk | AB3ARU 1RB46 114116-625-SS7 / 64 "0.226 "0.138 "5 / 8 "3 / 16 "6-32854NOK
RICHARD MANNO CO. 114120-750-SS Riflet panelskrue, 10-32 X 3/4 størrelse, 5Pk | AB3ATG 1RB58 114120-750-SS5 / 32 "0.312 "0.19 "3 / 4 "1 / 4 "10-321 015 NOK
RICHARD MANNO CO. 114120-1250-SS Riflet panelskrue, 10-32 X 1-1/4Størrelse, 5Pk | AB3ATK 1RB61 114120-1250-SS5 / 32 "0.312 "0.19 "1.25 "1 / 4 "10-321 084 NOK
RICHARD MANNO CO. 114121-625-SS Riflet panelskrue, 1/4-20 X 5/8 Størrelse, 5Pk | AB3ATP 1RB65 114121-625-SS3 / 16 "0.375 "0.25 "5 / 8 "1 / 4 "1 / 4-201 142 NOK
RICHARD MANNO CO. 114121-875-SS Riflet panelskrue, 1/4-20 X 7/8 Størrelse, 5Pk | AB3ATR 1RB67 114121-875-SS3 / 16 "0.375 "0.25 "7 / 8 "1 / 4 "1 / 4-201 199 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RICHARD MANNO CO. 114120-1750-SS riflet panelskrue, 10-32 X 1-3/4 størrelse, 5pk
748NOK /pakke