RICHARD MANNO CO. Skruer med riflet panel


filtre
StilModellDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdetråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
114113-750-SS
1 / 4 "0.467 "0.312 "3 / 4 "3 / 8 "5 / 16-18840NOK
B
114113-100-SS
1 / 4 "0.467 "0.312 "1"3 / 8 "5 / 16-18494NOK
C
114121-625-SS
3 / 16 "0.375 "0.25 "5 / 8 "1 / 4 "1 / 4-201 142 NOK
D
114121-875-SS
3 / 16 "0.375 "0.25 "7 / 8 "1 / 4 "1 / 4-201 199 NOK
E
114121-2000-SS
3 / 16 "0.375 "0.25 "2"1 / 4 "1 / 4-201 450 NOK
F
114121-750-SS
3 / 16 "0.375 "0.25 "3 / 4 "1 / 4 "1 / 4-20-
RFQ
G
114121-100-SS
3 / 16 "0.375 "0.25 "1"1 / 4 "1 / 4-20417NOK
H
114114-437-SS
3 / 32 "0.183 "0.112 "7 / 16 "5 / 32 "4-40498NOK
I
114114-250-SS
3 / 32 "0.183 "0.112 "1 / 4 "5 / 32 "4-40-
RFQ
J
114114-375-SS
3 / 32 "0.183 "0.112 "3 / 8 "5 / 32 "4-40855NOK
K
114114-625-SS
3 / 32 "0.183 "0.112 "5 / 8 "5 / 32 "4-40-
RFQ
L
114114-500-SS
3 / 32 "0.183 "0.112 "1 / 2 "5 / 32 "4-40798NOK
M
114114-312-SS
3 / 32 "0.183 "0.112 "5 / 16 "5 / 32 "4-40481NOK
N
114115-100-SS
5 / 16 "0.467 "0.375 "1"3 / 8 "3 / 8-161 791 NOK
O
114120-100-SS
5 / 32 "0.312 "0.19 "1"1 / 4 "10-32358NOK
P
114120-1750-SS
5 / 32 "0.312 "0.19 "1.75 "1 / 4 "10-32748NOK
Q
114120-1250-SS
5 / 32 "0.312 "0.19 "1.25 "1 / 4 "10-321 084 NOK
R
114120-750-SS
5 / 32 "0.312 "0.19 "3 / 4 "1 / 4 "10-321 015 NOK
S
114120-1375-SS
5 / 32 "0.312 "0.19 "1.375 "1 / 4 "10-32324NOK
T
114120-1500-SS
5 / 32 "0.312 "0.19 "1.5 "1 / 4 "10-32377NOK
U
114120-875-SS
5 / 32 "0.312 "0.19 "7 / 8 "1 / 4 "10-32649NOK
V
114120-625-SS
5 / 32 "0.312 "0.19 "5 / 8 "1 / 4 "10-32675NOK
W
114120-562-SS
5 / 32 "0.312 "0.19 "9 / 16 "1 / 4 "10-32315NOK
X
114120-500-SS
5 / 32 "0.312 "0.19 "1 / 2 "1 / 4 "10-32328NOK
Y
114116-375-SS
7 / 64 "0.226 "0.138 "3 / 8 "3 / 16 "6-32-
RFQ
Z
114116-100-SS
7 / 64 "0.226 "0.138 "1"3 / 16 "6-32261NOK
A1
114116-625-SS
7 / 64 "0.226 "0.138 "5 / 8 "3 / 16 "6-32854NOK
B1
114116-437-SS
7 / 64 "0.226 "0.138 "7 / 16 "3 / 16 "6-32255NOK
C1
114116-500-SS
7 / 64 "0.226 "0.138 "1 / 2 "3 / 16 "6-32237NOK
D1
114116-750-SS
7 / 64 "0.226 "0.138 "3 / 4 "3 / 16 "6-32600NOK
E1
114116-562-SS
7 / 64 "0.226 "0.138 "9 / 16 "3 / 16 "6-32511NOK
F1
114118-875-SS
9 / 64 "0.270 "0.164 "7 / 8 "3 / 16 "8-32265NOK
G1
114118-100-SS
9 / 64 "0.270 "0.164 "1"3 / 16 "8-32288NOK
H1
114118-500-SS
9 / 64 "0.270 "0.164 "1 / 2 "3 / 16 "8-32610NOK
I1
114118-562-SS
9 / 64 "0.270 "0.164 "9 / 16 "3 / 16 "8-32475NOK
J1
114118-625-SS
9 / 64 "0.270 "0.164 "5 / 8 "3 / 16 "8-32519NOK
K1
114118-750-SS
9 / 64 "0.270 "0.164 "3 / 4 "3 / 16 "8-32262NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?