Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RICHARD MANNO CO. 411SS1024 Glattpanelskrue, 10-24 X 1 Størrelse, 5Pk | AB3AMY 1RA97

RICHARD MANNO CO. 411SS1024 Glatt panelskrue, 10-24 X 1 Størrelse, 5Pk

På lager
Vare: AB3AMY Modell: 411SS1024Kryssreferanse: 1RA97
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
309NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFangspanelskrue
KjøretypeSpor
FinishPassivert
Hode Dia.0.313 "
Hodehøyde0.18 "
hode~~POS=TRUNCGlatt
Lengde1"
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
tråd Lengde9 / 32 "
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318156070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjøretypeDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdetråd LengdeTrådstørrelsePris
RICHARD MANNO CO. 405SS832 Glatt panelskrue, 8-32 X 1/2 Størrelse, 5Pk | AB3AMN 1RA88 405SS832Spor-0.250 "0.156 "1 / 2 "7 / 32 "8-32640NOK
RICHARD MANNO CO. 409SS1032 Glattpanelskrue, 10-32 X 3/4 Størrelse, 5Pk | AB3ANA 1RA99 409SS1032Spor-0.313 "0.18 "3 / 4 "9 / 32 "10-32982NOK
RICHARD MANNO CO. 601H Glattpanelskrue, 4-40 X 15/32Størrelse, 5Pk | AB3AQX 1RB26 601HSocket5 / 64 "0.250 "0.125 "15 / 32 "3 / 16 "4-40750NOK
RICHARD MANNO CO. 603H Glattpanelskrue, 6-32 X 17/32Størrelse, 5Pk | AB3AQZ 1RB28 603HSocket5 / 64 "0.281 "0.125 "17 / 32 "7 / 32 "6-32839NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RICHARD MANNO CO. 411SS1024 Glatt panelskrue, 10-24 X 1 Størrelse, 5Pk
309NOK /pakke