Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RICHARD MANNO CO. 114113-1500-SS Panel Screw, Stainless Steel, 5/16-18 X 1-1/2 Size, 5Pk | AB3AUA 1RB75

RICHARD MANNO CO. 114113-1500-SS Panelskrue, rustfritt stål, 5/16-18 X 1-1/2 størrelse, 5Pk

På lager
Vare: AB3AUA Modell: 114113-1500-SSKryssreferanse: 1RB75
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
1 023 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFangspanelskrue
KjøretypeSocket
Driverstørrelse1 / 4 "
FinishPassivert
Hode Dia.0.467 "
Hodehøyde0.312 "
hode~~POS=TRUNCriflete
Lengde1.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
tråd Lengde3 / 8 "
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318158082
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RICHARD MANNO CO. 114113-1500-SS Panelskrue, rustfritt stål, 5/16-18 X 1-1/2 størrelse, 5Pk
1 023 NOK /pakke