KABELSCHLEPP Kabelslange bæresystemer

Inkluderer monteringsbraketter og -sett, Conduflex(R) fleksible stålbærere, Varitrak(R) nylonrør og åpne forseglingsbolter og vendinger for å støtte arkitektoniske gjenstander, hyller, pergolatak eller vindusbokser for å omslutte kabler og slanger. Har bøyeradius mellom 20 og 435 mm for tilpassede individuelle løsninger

filtre

KABELSCHLEPP -

Varitrak-serien, nylonrør

Kabelschlepp Varitrak Series nylonrørkabelbærere brukes til å beskytte og lede kabler, slanger og ledninger, for å sikre sikker og effektiv ruting. De har nylon-tverrstangkonstruksjon for lettvekt og holdbarhet. Disse rørene har hengslede åpninger for enkel ruting og en svingbar design for enkel vinkling.

StilModellSløyfelengdeBøy radiusKavitetshøydeAntall lenkerUtenfor breddeHulbreddeHøydeLengdePris (eks. mva)
AMT0950.173.RDD.170128.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.15 "/ 54.5 mm38.35 "/ 207 mm6.81 "/ 173 mm3.15 "/ 80 mm1"1 486NOK
BMT0950.141.RDD.200132.24 "/ 819 mm7.87 "/ 200 mm2.15 "/ 54.5 mm37.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm1"1 441NOK
CMT1250.199.RDD.220537.09 "/ 942 mm8.66 "/ 220 mm2.7 "/ 68.5 mm139.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm5ft.9 660NOK
CMT1250.199.RDD.260542.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm139.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm5ft.8 633NOK
DMT1250.231.RDD.260542.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm1310.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm5ft.9 936NOK
CMT1250.199.RDD.260142.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm39.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm1"2 446NOK
EMT1250.295.RDD.260142.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm313.38 "/ 340 mm11.61 "/ 295 mm3.78 "/ 96 mm1"2 637NOK
EMT1250.295.RDD.260542.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm1313.38 "/ 340 mm11.61 "/ 295 mm3.78 "/ 96 mm5ft.9 208NOK
DMT1250.231.RDD.260142.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm310.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm1"2 321NOK
EMT1250.295.RDD.300546.97 "/ 1193 mm11.81 "/ 300 mm2.7 "/ 68.5 mm1313.38 "/ 340 mm11.61 "/ 295 mm3.78 "/ 96 mm5ft.9 208NOK
EMT1250.295.RDD.300146.97 "/ 1193 mm11.81 "/ 300 mm2.7 "/ 68.5 mm313.38 "/ 340 mm11.61 "/ 295 mm3.78 "/ 96 mm1"2 637NOK
CMT1250.199.RDD.300546.97 "/ 1193 mm11.81 "/ 300 mm2.7 "/ 68.5 mm139.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm5ft.8 633NOK
CMT1250.199.RDD.300146.97 "/ 1193 mm11.81 "/ 300 mm2.7 "/ 68.5 mm39.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm1"2 446NOK
KABELSCHLEPP -

Kabel og slangeholder Monteringsbraketter

StilModellHøydeLink til Link PitchPris (eks. mva)
AM0950 MB43.15 "/ 80 mm3.74 "/ 95 mm1 054NOK
BM1250 MB43.78 "/ 96 mm4.92 "/ 125 mm1 759NOK
KABELSCHLEPP -

Varitrak Mc Open Nylon / aluminium

StilModellSløyfelengdeBøy radiusKavitetshøydeAntall lenkerUtenfor breddeHulbreddeHøydeLengdePris (eks. mva)
AMC0475-4.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm74.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm1"1 118NOK
AMC0475-2.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm72.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm1"996NOK
AMC0475-5.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm75.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm1"1 538NOK
AMC0475-2.00-RS-100516.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm332.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm5ft.4 357NOK
AMC0475-4.00-RS-100516.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm334.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm5ft.4 741NOK
AMC0475-5.00-RS-100516.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm335.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm5ft.4 878NOK
AMC0475-5.00-RS-130519.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm335.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm5ft.4 878NOK
AMC0475-2.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm72.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm1"1 219NOK
AMC0475-4.00-RS-130519.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm334.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm5ft.4 741NOK
AMC0475-4.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm74.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm1"1 118NOK
AMC0475-2.00-RS-130519.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm332.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm5ft.4 357NOK
AMC0475-5.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm75.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm1"1 538NOK
BMC0650-6.00-RS-145-1V523.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm246.18 "/ 157 mm6 "/ 152.4 mm2.37 "/ 60 mm5ft.3 335NOK
CMC0650-6.75-RS-145-2V523.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm247.93 "/ 201.4 mm6.75 "/ 171.5 mm2.37 "/ 60 mm5ft.5 013NOK
DMC0650-.8.50-RS-145-3V523.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm249.68 "/ 246 mm8.5 "/ 215.9 mm2.37 "/ 60 mm5ft.5 399NOK
CMC0650-7.50-RS-145-2V523.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm248.68 "/ 220.4 mm7.5 "/ 190.5 mm2.37 "/ 60 mm5ft.5 125NOK
BMC0650-6.00-RS-145-1V123.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm56.18 "/ 157 mm6 "/ 152.4 mm2.37 "/ 60 mm1"903NOK
DMC0650-.8.50-RS-145-3V123.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm59.68 "/ 246 mm8.5 "/ 215.9 mm2.37 "/ 60 mm1"1 600NOK
CMC0650-6.75-RS-145-2V123.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm57.93 "/ 201.4 mm6.75 "/ 171.5 mm2.37 "/ 60 mm1"1 298NOK
CMC0650-7.50-RS-145-2V123.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm58.68 "/ 220.4 mm7.5 "/ 190.5 mm2.37 "/ 60 mm1"1 451NOK
EMC0950-8.00-RS-170-3V528.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.13 "/ 54.1 mm179.34 "/ 237.2 mm8 "/ 203.2 mm3.15 "/ 80 mm5ft.5 125NOK
EMC0950-10.00-RS-170-3V128.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.13 "/ 54.1 mm411.34 "/ 288 mm10 "/ 254 mm3.15 "/ 80 mm1"1 770NOK
EMC0950-10.00-RS-170-3V528.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.13 "/ 54.1 mm1711.34 "/ 288 mm10 "/ 254 mm3.15 "/ 80 mm5ft.5 974NOK
FMC0950-12.00-RS-170-4V128.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.13 "/ 54.1 mm413.34 "/ 339 mm12 "/ 304.8 mm3.15 "/ 80 mm1"1 899NOK
FMC0950-12.00-RS-170-4V528.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.13 "/ 54.1 mm1713.34 "/ 339 mm12 "/ 304.8 mm3.15 "/ 80 mm5ft.6 285NOK
KABELSCHLEPP -

Åpne Steel Twist, Varitrak

StilModellSløyfelengdeBøy radiusKavitetshøydeAntall lenkerUtenfor breddetypenHulbreddeHøydePris (eks. mva)
AS0650.1-4.00-RS1-075-1v519.53 "/ 496 mm2.95 "/ 75 mm1.22 "/ 31 mm245.38 "/ 136.6 mmVaritrak (R) Kraftig stål4 "/ 101.6 mm1.97 "/ 50 mm5 453NOK
BS0650.1-6.00-RS1-075-2v519.53 "/ 496 mm2.95 "/ 75 mm1.22 "/ 31 mm247.38 "/ 187.4 mmVaritrak (R) Kraftig stål6 "/ 152.4 mm1.97 "/ 50 mm5 728NOK
BS0650.1-6.00-RS1-075-2v119.53 "/ 496 mm2.95 "/ 75 mm1.22 "/ 31 mm57.38 "/ 187.4 mmVaritrak (R) HeavyDuty Steel6 "/ 152.4 mm1.97 "/ 50 mm1 274NOK
AS0650.1-4.00-RS1-075-1v119.53 "/ 496 mm2.95 "/ 75 mm1.22 "/ 31 mm55.38 "/ 136.6 mmVaritrak (R) HeavyDuty Steel4 "/ 101.6 mm1.97 "/ 50 mm1 199NOK
BS0650.1-6.00-RS1-095-2v521.97 "/ 558 mm3.74 "/ 95 mm1.22 "/ 31 mm247.38 "/ 187.4 mmVaritrak (R) Kraftig stål6 "/ 152.4 mm1.97 "/ 50 mm5 728NOK
BS0650.1-6.00-RS1-095-2v121.97 "/ 558 mm3.74 "/ 95 mm1.22 "/ 31 mm57.38 "/ 187.4 mmVaritrak (R) HeavyDuty Steel6 "/ 152.4 mm1.97 "/ 50 mm1 274NOK
AS0650.1-4.00-RS1-095-1v521.97 "/ 558 mm3.74 "/ 95 mm1.22 "/ 31 mm245.38 "/ 136.6 mmVaritrak (R) Kraftig stål4 "/ 101.6 mm1.97 "/ 50 mm5 453NOK
AS0650.1-4.00-RS1-095-1v121.97 "/ 558 mm3.74 "/ 95 mm1.22 "/ 31 mm55.38 "/ 136.6 mmVaritrak (R) HeavyDuty Steel4 "/ 101.6 mm1.97 "/ 50 mm1 467NOK
AS0650.1-4.00-RS1-115-1v524.45 "/ 621 mm4.53 "/ 115 mm1.22 "/ 31 mm245.38 "/ 136.6 mmVaritrak (R) Kraftig stål4 "/ 101.6 mm1.97 "/ 50 mm5 453NOK
BS0650.1-6.00-RS1-115-2v124.45 "/ 621 mm4.53 "/ 115 mm1.22 "/ 31 mm57.38 "/ 187.4 mmVaritrak (R) HeavyDuty Steel6 "/ 152.4 mm1.97 "/ 50 mm1 558NOK
AS0650.1-4.00-RS1-115-1v124.45 "/ 621 mm4.53 "/ 115 mm1.22 "/ 31 mm55.38 "/ 136.6 mmVaritrak (R) HeavyDuty Steel4 "/ 101.6 mm1.97 "/ 50 mm1 199NOK
BS0650.1-6.00-RS1-115-2v524.45 "/ 621 mm4.53 "/ 115 mm1.22 "/ 31 mm247.38 "/ 187.4 mmVaritrak (R) Kraftig stål6 "/ 152.4 mm1.97 "/ 50 mm5 728NOK
BS0650.1-6.00-RS1-135-2v126.93 "/ 684 mm5.31 "/ 135 mm1.22 "/ 31 mm57.38 "/ 187.4 mmVaritrak (R) HeavyDuty Steel6 "/ 152.4 mm1.97 "/ 50 mm1 558NOK
AS0650.1-4.00-RS1-135-1v526.93 "/ 684 mm5.31 "/ 135 mm1.22 "/ 31 mm245.38 "/ 136.6 mmVaritrak (R) Kraftig stål4 "/ 101.6 mm1.97 "/ 50 mm5 453NOK
AS0650.1-4.00-RS1-135-1v126.93 "/ 684 mm5.31 "/ 135 mm1.22 "/ 31 mm55.38 "/ 136.6 mmVaritrak (R) HeavyDuty Steel4 "/ 101.6 mm1.97 "/ 50 mm1 467NOK
BS0650.1-6.00-RS1-135-2v526.93 "/ 684 mm5.31 "/ 135 mm1.22 "/ 31 mm247.38 "/ 187.4 mmVaritrak (R) Kraftig stål6 "/ 152.4 mm1.97 "/ 50 mm5 728NOK
CS0950-8.00-RS1-140-2v532.28 "/ 820 mm5.51 "/ 140 mm1.81 "/ 46 mm169.69 "/ 246.2 mmVaritrak (R) Kraftig stål8 "/ 203.2 mm2.68 "/ 68 mm6 660NOK
DS0950-10.00-RS1-140-2v132.28 "/ 820 mm5.51 "/ 140 mm1.81 "/ 46 mm311.69 "/ 297 mmVaritrak (R) HeavyDuty Steel10 "/ 254 mm2.68 "/ 68 mm1 606NOK
DS0950-10.00-RS1-140-2v532.28 "/ 820 mm5.51 "/ 140 mm1.81 "/ 46 mm1611.69 "/ 297 mmVaritrak (R) Kraftig stål10 "/ 254 mm2.68 "/ 68 mm6 660NOK
CS0950-8.00-RS1-140-2v132.28 "/ 820 mm5.51 "/ 140 mm1.81 "/ 46 mm39.69 "/ 246.2 mmVaritrak (R) HeavyDuty Steel8 "/ 203.2 mm2.68 "/ 68 mm1 525NOK
DS0950-10.00-RS1-170-2v135.98 "/ 914 mm6.69 "/ 170 mm1.81 "/ 46 mm311.69 "/ 297 mmVaritrak (R) HeavyDuty Steel10 "/ 254 mm2.68 "/ 68 mm1 606NOK
CS0950-8.00-RS1-170-2v535.98 "/ 914 mm6.69 "/ 170 mm1.81 "/ 46 mm169.69 "/ 246.2 mmVaritrak (R) Kraftig stål8 "/ 203.2 mm2.68 "/ 68 mm6 660NOK
DS0950-10.00-RS1-170-2v535.98 "/ 914 mm6.69 "/ 170 mm1.81 "/ 46 mm1611.69 "/ 297 mmVaritrak (R) Kraftig stål10 "/ 254 mm2.68 "/ 68 mm6 660NOK
CS0950-8.00-RS1-170-2v135.98 "/ 914 mm6.69 "/ 170 mm1.81 "/ 46 mm39.69 "/ 246.2 mmVaritrak (R) HeavyDuty Steel8 "/ 203.2 mm2.68 "/ 68 mm1 525NOK
DS0950-10.00-RS1-200-2v139.69 "/ 1008 mm7.87 "/ 200 mm1.81 "/ 46 mm311.69 "/ 297 mmVaritrak (R) HeavyDuty Steel10 "/ 254 mm2.68 "/ 68 mm1 606NOK
KABELSCHLEPP -

Uniflex (tm) Åpen, nylon

StilModellBøy radiusHulbreddeLengdeSløyfehøydeSløyfelengdeAntall lenkerUtenfor breddePris (eks. mva)
A0250.030.065.03811.5 "/ 38 mm2.56 "/ 65 mm1"3.9 "/ 99 mm6.65 "/ 169 mm122.95 "/ 75 mm301NOK
A0250.030.065.03851.5 "/ 38 mm2.56 "/ 65 mm5ft.3.9 "/ 99 mm6.65 "/ 169 mm612.95 "/ 75 mm1 335NOK
B0250.030.050.03851.5 "/ 38 mm1.97 "/ 50 mm5ft.3.9 "/ 99 mm6.65 "/ 169 mm612.36 "/ 60 mm1 358NOK
B0250.030.050.03811.5 "/ 38 mm1.97 "/ 50 mm1"3.9 "/ 99 mm6.65 "/ 169 mm122.36 "/ 60 mm298NOK
B0250.030.050.04551.77 "/ 45 mm1.97 "/ 50 mm5ft.4.45 "/ 113 mm7.52 "/ 191 mm612.36 "/ 60 mm1 304NOK
A0250.030.065.04551.77 "/ 45 mm2.56 "/ 65 mm5ft.4.45 "/ 113 mm7.52 "/ 191 mm612.95 "/ 75 mm1 335NOK
B0250.030.050.04511.77 "/ 45 mm1.97 "/ 50 mm1"4.45 "/ 113 mm7.52 "/ 191 mm122.36 "/ 60 mm298NOK
A0250.030.065.04511.77 "/ 45 mm2.56 "/ 65 mm1"4.45 "/ 113 mm7.52 "/ 191 mm122.95 "/ 75 mm301NOK
KABELSCHLEPP -

Microtrack (tm) Åpent nylon

StilModellSløyfelengdeBøy radiusKavitetshøydeAntall lenkerUtenfor breddetypenHulbreddeHøydePris (eks. mva)
A0130.20.02013.50 "/ 89 mm0.79 "/ 20 mm0.39 "/ 10 mm231.02 "/ 26 mmMicrotrack (TM) Mini0.79 "/ 20 mm0.49 "/ 12.5 mm301NOK
B0130.40.02053.50 "/ 89 mm0.79 "/ 20 mm0.39 "/ 10 mm1181.81 "/ 46 mmMicrotrack (TM) Mini1.57 "/ 40 mm0.49 "/ 12.5 mm1 464NOK
C0130.10.02053.50 "/ 89 mm0.79 "/ 20 mm0.39 "/ 10 mm1180.63 "/ 16 mmMicrotrack (TM) Mini0.39 "/ 10 mm0.49 "/ 12.5 mm1 215NOK
B0130.40.02013.50 "/ 89 mm0.79 "/ 20 mm0.39 "/ 10 mm231.81 "/ 46 mmMicrotrack (TM) Mini1.57 "/ 40 mm0.49 "/ 12.5 mm318NOK
C0130.10.02013.50 "/ 89 mm0.79 "/ 20 mm0.39 "/ 10 mm230.63 "/ 16 mmUniflex (TM) Mini0.39 "/ 10 mm0.49 "/ 12.5 mm254NOK
A0130.20.02053.50 "/ 89 mm0.79 "/ 20 mm0.39 "/ 10 mm1181.02 "/ 26 mmMicrotrack (TM) Mini0.79 "/ 20 mm0.49 "/ 12.5 mm1 342NOK
A0130.20.02854.49 "/ 114 mm1.1 "/ 28 mm0.39 "/ 10 mm1181.02 "/ 26 mmMicrotrack (TM) Mini0.79 "/ 20 mm0.49 "/ 12.5 mm1 342NOK
A0130.20.02814.49 "/ 114 mm1.1 "/ 28 mm0.39 "/ 10 mm231.02 "/ 26 mmMicrotrack (TM) Mini0.79 "/ 20 mm0.49 "/ 12.5 mm289NOK
C0130.10.02814.49 "/ 114 mm1.1 "/ 28 mm0.39 "/ 10 mm230.63 "/ 16 mmMicrotrack (TM) Mini0.39 "/ 10 mm0.49 "/ 12.5 mm254NOK
C0130.10.02854.49 "/ 114 mm1.1 "/ 28 mm0.39 "/ 10 mm1180.63 "/ 16 mmMicrotrack (TM) Mini0.39 "/ 10 mm0.49 "/ 12.5 mm1 183NOK
D0180.15.02854.88 "/ 124 mm1.1 "/ 28 mm0.59 "/ 15 mm850.91 "/ 23 mmMicrotrack (TM) Mini0.59 "/ 15 mm0.71 "/ 18 mm1 190NOK
D0180.15.02814.88 "/ 124 mm1.1 "/ 28 mm0.59 "/ 15 mm170.91 "/ 23 mmMicrotrack (TM) Mini0.59 "/ 15 mm0.71 "/ 18 mm240NOK
E0180.30.02814.88 "/ 124 mm1.1 "/ 28 mm0.59 "/ 15 mm171.5 "/ 38 mmMicrotrack (TM) Mini1.18 "/ 30 mm0.71 "/ 18 mm271NOK
E0180.30.02854.88 "/ 124 mm1.1 "/ 28 mm0.59 "/ 15 mm851.5 "/ 38 mmMicrotrack (TM) Mini1.18 "/ 30 mm0.71 "/ 18 mm1 274NOK
E0180.30.03756.02 "/ 153 mm1.46 "/ 37 mm0.59 "/ 15 mm851.5 "/ 38 mmMicrotrack (TM) Mini1.18 "/ 30 mm0.71 "/ 18 mm1 274NOK
D0180.15.03716.02 "/ 153 mm1.46 "/ 37 mm0.59 "/ 15 mm170.91 "/ 23 mmMicrotrack (TM) Mini0.59 "/ 15 mm0.71 "/ 18 mm240NOK
E0180.30.03716.02 "/ 153 mm1.46 "/ 37 mm0.59 "/ 15 mm171.5 "/ 38 mmMicrotrack (TM) Mini1.18 "/ 30 mm0.71 "/ 18 mm271NOK
D0180.15.03756.02 "/ 153 mm1.46 "/ 37 mm0.59 "/ 15 mm850.91 "/ 23 mmMicrotrack (TM) Mini0.59 "/ 15 mm0.71 "/ 18 mm1 130NOK
KABELSCHLEPP -

Varitrak (r) Åpent nylon

StilModellSløyfelengdeBøy radiusKavitetshøydeAntall lenkerUtenfor breddeHulbreddeHøydeLengdePris (eks. mva)
AMK0950.141.RD.170-1v128.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.28 "/ 58 mm37.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm1"895NOK
AMK0950.141.RD.170-1v528.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.28 "/ 58 mm167.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm5ft.5 149NOK
AMK0950.141.RD.200-1v132.24 "/ 819 mm7.87 "/ 200 mm2.28 "/ 58 mm37.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm1"1 198NOK
AMK0950.141.RD.200-1v532.24 "/ 819 mm7.87 "/ 200 mm2.28 "/ 58 mm167.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm5ft.5 224NOK
BMK1250.359.RD.220-4v537.09 "/ 942 mm8.66 "/ 220 mm2.83 "/ 72 mm1215.9 "/ 404 mm14.13 "/ 359 mm3.78 "/ 96 mm5ft.9 967NOK
CMK1250.231.RD.260-2v142.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.83 "/ 72 mm310.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm1"1 949NOK
CMK1250.231.RD.260-2v542.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.83 "/ 72 mm1210.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm5ft.8 096NOK
KABELSCHLEPP -

Varitrak (r) Åpen stålbolt

StilModellBøy radiusHulbreddeSløyfehøydeSløyfelengdeUtenfor breddePris (eks. mva)
AS1800-16.00-RMS-320-3v112.6 "/ 320 mm16 "/ 406.4 mm30.71 "/ 780 mm67.91 "/ 1725 mm18.44 "/ 468.4 mm3 809NOK
AS1800-16.00-RMS-435-3v117.13 "/ 435 mm16 "/ 406.4 mm39.76 "/ 1010 mm82.17 "/ 2087 mm18.44 "/ 468.4 mm3 809NOK
BS1800-12.00-RMS-435-2v117.13 "/ 435 mm12 "/ 304.8 mm39.76 "/ 1010 mm82.17 "/ 2087 mm14.44 "/ 366.8 mm4 032NOK
KABELSCHLEPP -

Monteringsbrakett

StilModellKavitetshøydeHulbreddeHøydeLengdeLink til Link PitchUtenfor breddetypenPris (eks. mva)
AS1800 MB4--5.51 "/ 140 mm0.92ft.-2.36 "/ 60 mmVaritrak (R) Kraftig stål1 681NOK
AS1250 MB4--3.7 "/ 94 mm0.66ft.-2.17 "/ 55 mmVaritrak (R) Kraftig stål806NOK
BS0650.1 MB4--1.97 "/ 50 mm0.39ft.-1.18 "/ 30 mmVaritrak (R) Kraftig stål240NOK
CS0950 MB4--2.68 "/ 68 mm0.52ft.-2.17 "/ 55 mmVaritrak (R) Kraftig stål592NOK
D0130.10 MB20.39 "/ 10 mm0.39 "/ 10 mm0.49 "/ 12.5 mm-0.51 "/ 13 mm0.63 "/ 16 mmMicrotrack (TM) Mini Nylon49NOK
E0130.40 MB20.39 "/ 10 mm1.57 "/ 40 mm0.49 "/ 12.5 mm-0.51 "/ 13 mm1.81 "/ 46 mmMicrotrack (TM) Mini Nylon49NOK
F0130.20 MB20.39 "/ 10 mm0.79 "/ 20 mm0.49 "/ 12.5 mm-0.51 "/ 13 mm1.02 "/ 26 mmMicrotrack (TM) Mini Nylon48NOK
G0180.30 MB20.59 "/ 15 mm1.18 "/ 30 mm0.71 "/ 18 mm-0.71 "/ 18 mm1.5 "/ 38 mmMicrotrack (TM) Mini Nylon52NOK
H0180.15 MB20.59 "/ 15 mm0.59 "/ 15 mm0.71 "/ 18 mm-0.71 "/ 18 mm0.91 "/ 23 mmMicrotrack (TM) Mini Nylon52NOK
I0250.050 MB20.69 "/ 17.5 mm1.97 "/ 50 mm0.91 "/ 23 mm-0.98 "/ 25 mm2.36 "/ 60 mmUniflex (TM) fiberforsterket nylon54NOK
J0250.065 MB20.69 "/ 17.5 mm2.56 "/ 65 mm0.91 "/ 23 mm-0.98 "/ 25 mm2.95 "/ 75 mmUniflex (TM) fiberforsterket nylon54NOK
KMC0475 MB21.1 "/ 28 mm-----Varitrak MC Nylon / Alum282NOK
LMC0650 MB21.97 "/ 50 mm-----Varitrak MC Nylon / Alum1 039NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?