Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.200-1v1 Varitrak(r) Åpen nylonbredde 180mm 1 fot | AB9AWY 2ATJ6

KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.200-1v1 Varitrak(r) Åpen nylonbredde 180 mm 1 fot

På lager
Vare: AB9AWY Modell: MK0950.141.RD.200-1v1Kryssreferanse: 2ATJ6

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 380 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel- og slangebærer
Bøy radius7.87 "/ 200 mm
Kavitetshøyde2.28 "/ 58 mm
Hulbredde5.55 "/ 141 mm
Tverrstangsmaterialenylon
RammeoppholdNylon tverrstang
Høyde3.15 "/ 80 mm
Lengde1"
Link til Link Pitch3.74 "/ 95 mm
Sløyfehøyde18.9 "/ 480 mm
Sløyfelengde32.24 "/ 819 mm
Antall lenker3
Utenfor bredde7.09 "/ 180 mm
StilÅpen
typenVaritrak (R) Nylon Modular

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)8
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)18.01
HS kode3926906090
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSløyfelengdeBøy radiusKavitetshøydeAntall lenkerUtenfor breddeHulbreddeHøydeLengdePris
KABELSCHLEPP MK1250.231.RD.260-2v1 Varitrak(r) Åpen nylonbredde 276mm 1 fot | AB9AQL 2ARR9 MK1250.231.RD.260-2v142.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.83 "/ 72 mm310.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm1"2 246 NOK
KABELSCHLEPP MK1250.231.RD.260-2v5 Varitrak(r) Åpen nylonbredde 276mm 5 fot | AB9AQW 2ART9 MK1250.231.RD.260-2v542.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.83 "/ 72 mm1210.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm5ft.9 328 NOK
KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.170-1v1 Varitrak(r) Åpen nylonbredde 180mm 1 fot | AB9AWX 2ATJ5 MK0950.141.RD.170-1v128.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.28 "/ 58 mm37.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm1"500NOK
KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.170-1v5 Varitrak (r) Åpen nylonbredde 180mm 5 føtter | AB9AXH 2ATK6 MK0950.141.RD.170-1v528.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.28 "/ 58 mm167.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm5ft.5 932 NOK
KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.200-1v5 Varitrak(r) Åpen nylonbredde 180mm 5 fot | AB9AXJ 2ATK7 MK0950.141.RD.200-1v532.24 "/ 819 mm7.87 "/ 200 mm2.28 "/ 58 mm167.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm5ft.6 018 NOK
KABELSCHLEPP MK1250.359.RD.220-4v5 Varitrak(r) Åpen nylonbredde 404mm 5 fot | AB9AXR 2ATL5 MK1250.359.RD.220-4v537.09 "/ 942 mm8.66 "/ 220 mm2.83 "/ 72 mm1215.9 "/ 404 mm14.13 "/ 359 mm3.78 "/ 96 mm5ft.11 483 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.200-1v1 Varitrak(r) Åpen nylonbredde 180 mm 1 fot
1 380 NOK / enhet