KABELSCHLEPP MK1250.359.RD.220-4v5 Varitrak(r) Åpen nylonbredde 404mm 5 fot | AB9AXR 2ATL5

KABELSCHLEPP MK1250.359.RD.220-4v5 Varitrak(r) Åpen nylonbredde 404 mm 5 fot

På lager
Vare: AB9AXR Modell: MK1250.359.RD.220-4v5Kryssreferanse: 2ATL5

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 483 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel- og slangebærer
Bøy radius8.66 "/ 220 mm
Kavitetshøyde2.83 "/ 72 mm
Hulbredde14.13 "/ 359 mm
Tverrstangsmaterialenylon
RammeoppholdNylon tverrstang
Høyde3.78 "/ 96 mm
Lengde5ft.
Link til Link Pitch4.92 "/ 125 mm
Sløyfehøyde21.1 "/ 536 mm
Sløyfelengde37.09 "/ 942 mm
Antall lenker12
Utenfor bredde15.9 "/ 404 mm
StilÅpen
typenVaritrak (R) Nylon Modular

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)9.6
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)40.39
HS kode3926906090
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSløyfelengdeBøy radiusKavitetshøydeAntall lenkerUtenfor breddeHulbreddeHøydeLengdePris
KABELSCHLEPP MK1250.231.RD.260-2v1 Varitrak(r) Åpen nylonbredde 276mm 1 fot | AB9AQL 2ARR9 MK1250.231.RD.260-2v142.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.83 "/ 72 mm310.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm1"2 246 NOK
KABELSCHLEPP MK1250.231.RD.260-2v5 Varitrak(r) Åpen nylonbredde 276mm 5 fot | AB9AQW 2ART9 MK1250.231.RD.260-2v542.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.83 "/ 72 mm1210.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm5ft.9 328 NOK
KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.170-1v1 Varitrak(r) Åpen nylonbredde 180mm 1 fot | AB9AWX 2ATJ5 MK0950.141.RD.170-1v128.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.28 "/ 58 mm37.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm1"500NOK
KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.200-1v1 Varitrak(r) Åpen nylonbredde 180mm 1 fot | AB9AWY 2ATJ6 MK0950.141.RD.200-1v132.24 "/ 819 mm7.87 "/ 200 mm2.28 "/ 58 mm37.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm1"1 380 NOK
KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.170-1v5 Varitrak (r) Åpen nylonbredde 180mm 5 føtter | AB9AXH 2ATK6 MK0950.141.RD.170-1v528.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.28 "/ 58 mm167.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm5ft.5 932 NOK
KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.200-1v5 Varitrak(r) Åpen nylonbredde 180mm 5 fot | AB9AXJ 2ATK7 MK0950.141.RD.200-1v532.24 "/ 819 mm7.87 "/ 200 mm2.28 "/ 58 mm167.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm5ft.6 018 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KABELSCHLEPP MK1250.359.RD.220-4v5 Varitrak(r) Åpen nylonbredde 404 mm 5 fot
11 483 NOK / enhet