KABELSCHLEPP MC0650-6.75-RS-145-2V5 Varitrak Mc Open Nylon/aluminium W 7.93in L5 Føtter | AD8XMD 4NGK2

KABELSCHLEPP MC0650-6.75-RS-145-2V5 Varitrak Mc Open Nylon/aluminium W 7.93 tommer L5 fot

På lager
Vare: AD8XMD Model: MC0650-6.75-RS-145-2V5Kryssref: 4NGK2

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 379 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel- og slangebærer
Bøy radius5.71 "/ 145 mm
Kavitetshøyde1.97 "/ 50 mm
Hulbredde6.75 "/ 171.5 mm
TverrstangsmaterialeAluminum
RammeoppholdTwist In Twist Out Alum Bar
Høyde2.37 "/ 60 mm
Lengde5ft.
Link til Link Pitch2.56 "/ 65 mm
Sløyfehøyde13.66 "/ 347 mm
Sløyfelengde23.07 "/ 586 mm
Antall lenker24
Utenfor bredde7.93 "/ 201.4 mm
StilÅpen
typenVaritrak MC Nylon / Alum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.68
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode3926906090
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSløyfelengdeBøy radiusKavitetshøydeAntall lenkerUtenfor breddeHulbreddeHøydeLengdePris
KABELSCHLEPP MC0475-2.00-RS-1001 Varitrak Mc Open Nylon / aluminium W 2.67in L1 Feet | AD8XKH 4NGE5 MC0475-2.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm72.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm1"1 069 NOK
KABELSCHLEPP MC0475-2.00-RS-1301 Varitrak Mc Open Nylon / aluminium W 2.67in L1 Feet | AD8XKJ 4NGE6 MC0475-2.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm72.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm1"1 450 NOK
KABELSCHLEPP MC0475-4.00-RS-1001 Varitrak Mc Open Nylon / aluminium W 4.67in L1 Feet | AD8XKK 4NGE7 MC0475-4.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm74.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm1"1 200 NOK
KABELSCHLEPP MC0475-4.00-RS-1301 Varitrak Mc Open Nylon / aluminium W 4.67in L1 Feet | AD8XKL 4NGE8 MC0475-4.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm74.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm1"1 200 NOK
KABELSCHLEPP MC0475-5.00-RS-1001 Varitrak Mc Open Nylon / aluminium W 5.67in L1 Feet | AD8XKM 4NGE9 MC0475-5.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm75.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm1"1 831 NOK
KABELSCHLEPP MC0475-5.00-RS-1301 Varitrak Mc Open Nylon / aluminium W 5.67in L1 Feet | AD8XKN 4NGF1 MC0475-5.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm75.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm1"1 831 NOK
KABELSCHLEPP MC0650-6.00-RS-145-1V1 Varitrak Mc Open Nylon / aluminium W 6.18in L1 Feet | AD8XKP 4NGF2 MC0650-6.00-RS-145-1V123.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm56.18 "/ 157 mm6 "/ 152.4 mm2.37 "/ 60 mm1"1 075 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KABELSCHLEPP MC0650-6.75-RS-145-2V5 Varitrak Mc Open Nylon/aluminium W 7.93 tommer L5 fot
5 379 NOK / enhet