Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KABELSCHLEPP S0950-8.00-RS1-170-2v1 Varitrak(r) Open Steel Twist 246.2mm 1 Feet | AB9ARX 2ARW6

KABELSCHLEPP S0950-8.00-RS1-170-2v1 Varitrak(r) Open Steel Twist 246.2 mm 1 fot

På lager
Vare: AB9ARX Model: S0950-8.00-RS1-170-2v1Kryssreferanse: 2ARW6
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
1 525 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel- og slangebærer
Bøy radius6.69 "/ 170 mm
Kavitetshøyde1.81 "/ 46 mm
Hulbredde8 "/ 203.2 mm
TverrstangsmaterialeAluminum
RammeoppholdTwist In Twist Out Alum Bar
Høyde2.68 "/ 68 mm
Lengde1"
Link til Link Pitch3.74 "/ 95 mm
Sløyfehøyde16.06 "/ 408 mm
Sløyfelengde35.98 "/ 914 mm
Antall lenker3
Utenfor bredde9.69 "/ 246.2 mm
StilÅpen
typenVaritrak (R) HeavyDuty Steel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.36
Skipets høyde (cm)6.81
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)24.61
HS kode8431390010
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSløyfelengdeBøy radiusKavitetshøydeAntall lenkerUtenfor breddetypenHulbreddeHøydePris
KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-095-1v1 Varitrak(r) Open Steel Twist 136.6mm 1 Feet | AB3XVR 1VXY4 S0650.1-4.00-RS1-095-1v121.97 "/ 558 mm3.74 "/ 95 mm1.22 "/ 31 mm55.38 "/ 136.6 mmVaritrak (R) HeavyDuty Steel4 "/ 101.6 mm1.97 "/ 50 mm1 467 NOK
KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-115-1v1 Varitrak(r) Open Steel Twist 136.6mm 1 Feet | AB3XVT 1VXY5 S0650.1-4.00-RS1-115-1v124.45 "/ 621 mm4.53 "/ 115 mm1.22 "/ 31 mm55.38 "/ 136.6 mmVaritrak (R) HeavyDuty Steel4 "/ 101.6 mm1.97 "/ 50 mm1 199 NOK
KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-135-1v1 Varitrak(r) Open Steel Twist 136.6mm 1 Feet | AB3XVU 1VXY6 S0650.1-4.00-RS1-135-1v126.93 "/ 684 mm5.31 "/ 135 mm1.22 "/ 31 mm55.38 "/ 136.6 mmVaritrak (R) HeavyDuty Steel4 "/ 101.6 mm1.97 "/ 50 mm1 467 NOK
KABELSCHLEPP S0650.1-6.00-RS1-075-2v1 Varitrak(r) Open Steel Twist 187.4mm 1 Feet | AB3XVW 1VXY8 S0650.1-6.00-RS1-075-2v119.53 "/ 496 mm2.95 "/ 75 mm1.22 "/ 31 mm57.38 "/ 187.4 mmVaritrak (R) HeavyDuty Steel6 "/ 152.4 mm1.97 "/ 50 mm1 274 NOK
KABELSCHLEPP S1250-12.00-RS1-260-3v5 Varitrak(r) Open Steel Twist 352.8mm.5 Feet | AB9ANT 2ARJ9 S1250-12.00-RS1-260-3v551.85 "/ 1317 mm10.24 "/ 260 mm2.83 "/ 72 mm1313.89 "/ 352.8 mmVaritrak (R) Kraftig stål12 "/ 304.8 mm3.7 "/ 94 mm8 386 NOK
KABELSCHLEPP S1250-12.00-RS1-300-3v5 Varitrak(r) Open Steel Twist 352.8mm.5 Feet | AB9ANU 2ARK1 S1250-12.00-RS1-300-3v556.77 "/ 1442 mm11.81 "/ 300 mm2.83 "/ 72 mm1313.89 "/ 352.8 mmVaritrak (R) Kraftig stål12 "/ 304.8 mm3.7 "/ 94 mm8 386 NOK
KABELSCHLEPP S1250-12.00-RS1-340-3v5 Varitrak(r) Open Steel Twist 352.8mm.5 Feet | AB9ANV 2ARK2 S1250-12.00-RS1-340-3v561.73 "/ 1568 mm13.39 "/ 340 mm2.83 "/ 72 mm1313.89 "/ 352.8 mmVaritrak (R) Kraftig stål12 "/ 304.8 mm3.7 "/ 94 mm8 386 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KABELSCHLEPP S0950-8.00-RS1-170-2v1 Varitrak(r) Open Steel Twist 246.2 mm 1 fot
1 525 NOK / enhet