Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KABELSCHLEPP 0180.30.0375 Microtrack(tm) Åpen nylonbredde 38mm 5 fot | AB9AVG 2ATD8

KABELSCHLEPP 0180.30.0375 Microtrack(tm) Åpen nylonbredde 38 mm 5 fot

På lager
Vare: AB9AVG Modell: 0180.30.0375Kryssreferanse: 2ATD8

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 468 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel- og slangebærer
Bøy radius1.46 "/ 37 mm
Kavitetshøyde0.59 "/ 15 mm
Hulbredde1.18 "/ 30 mm
Tverrstangsmaterialenylon
Høyde0.71 "/ 18 mm
Lengde5ft.
Link til Link Pitch0.71 "/ 18 mm
Sløyfehøyde3.62 "/ 92 mm
Sløyfelengde6.02 "/ 153 mm
Antall lenker85
Utenfor bredde1.5 "/ 38 mm
StilÅpen
typenMicrotrack (TM) Mini

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.62
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8487900080
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSløyfelengdeBøy radiusKavitetshøydeAntall lenkerUtenfor breddetypenHulbreddeHøydePris
KABELSCHLEPP 0130.10.0201 Microtrack(tm) Åpen nylonbredde 16mm 1 fot | AB8WVA 2AAP4 0130.10.02013.50 "/ 89 mm0.79 "/ 20 mm0.39 "/ 10 mm230.63 "/ 16 mmUniflex (TM) Mini0.39 "/ 10 mm0.49 "/ 12.5 mm292NOK
KABELSCHLEPP 0130.10.0281 Microtrack(tm) Åpen nylonbredde 16mm 1 fot | AB8WVB 2AAP5 0130.10.02814.49 "/ 114 mm1.1 "/ 28 mm0.39 "/ 10 mm230.63 "/ 16 mmMicrotrack (TM) Mini0.39 "/ 10 mm0.49 "/ 12.5 mm292NOK
KABELSCHLEPP 0130.20.0201 Microtrack(tm) Åpen nylonbredde 26mm 1 fot | AB8WVC 2AAP6 0130.20.02013.50 "/ 89 mm0.79 "/ 20 mm0.39 "/ 10 mm231.02 "/ 26 mmMicrotrack (TM) Mini0.79 "/ 20 mm0.49 "/ 12.5 mm347NOK
KABELSCHLEPP 0130.20.0281 Microtrack(tm) Åpen nylonbredde 26mm 1 fot | AB8WVD 2AAP7 0130.20.02814.49 "/ 114 mm1.1 "/ 28 mm0.39 "/ 10 mm231.02 "/ 26 mmMicrotrack (TM) Mini0.79 "/ 20 mm0.49 "/ 12.5 mm333NOK
KABELSCHLEPP 0130.40.0201 Microtrack(tm) Åpen nylonbredde 46mm 1 fot | AB8WVE 2AAP8 0130.40.02013.50 "/ 89 mm0.79 "/ 20 mm0.39 "/ 10 mm231.81 "/ 46 mmMicrotrack (TM) Mini1.57 "/ 40 mm0.49 "/ 12.5 mm367NOK
KABELSCHLEPP 0180.15.0281 Microtrack(tm) Åpen nylonbredde 23mm 1 fot | AB8WVF 2AAP9 0180.15.02814.88 "/ 124 mm1.1 "/ 28 mm0.59 "/ 15 mm170.91 "/ 23 mmMicrotrack (TM) Mini0.59 "/ 15 mm0.71 "/ 18 mm277NOK
KABELSCHLEPP 0180.15.0371 Microtrack(tm) Åpen nylonbredde 23mm 1 fot | AB8WVG 2AAR1 0180.15.03716.02 "/ 153 mm1.46 "/ 37 mm0.59 "/ 15 mm170.91 "/ 23 mmMicrotrack (TM) Mini0.59 "/ 15 mm0.71 "/ 18 mm277NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KABELSCHLEPP 0180.30.0375 Microtrack(tm) Åpen nylonbredde 38 mm 5 fot
1 468 NOK / enhet