Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STREAMLIGHT 75763 Oppladbar lommelykt svart LED | AB7PHG 23X761

STREAMLIGHT 75763 Oppladbar lommelykt Sort Led

På lager
Vare: AB7PHG Modell: 75763Kryssreferanse: 23X761
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
3 108 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppladbar lommelykt
Batterier inkludertJa
Batteriets forbrenningstid2/3.75 / 7.25 timer
Utskifting av batteripakkeMfr. Nr. 75175
batteri~~POS=TRUNC3.6V / C
BatteritypeNiMH / NiCad
Stråledistanse473 / 335 / 237m
KroppsfargeSvart
Kroppsdia.1.17 "
Body MaterialMaskinert flyaluminium
Stearinlys56,000/28,000/14,000
Ladetid10 hr.
Ledningstype120VAC / 12VDC
Diameter1 11 / 64 "
Slipprangering3m
LommelyktkarakterIndustriell
FokusJusterbar
Impact Resistance3m
Lampeliv50,000 hr.
LampetypeLED
Lengde9.625 "
Lens Materialpolykarbonat
light Output350/175/85 lm
LysutgangsmodiHøy, Medium, Lav
Lumen350/175/85
Lumens rekkevidde450 til 750
Maksimal lumenutgang740
Antall batterier1/3
Antall ladinger1000
Maksimal stråleintensitet48,000 / 24,000 / 12,000 cd
Kjøretid på høy innstilling1.3 hr.
SikkerhetsvurderingIkke sikkerhetsvurdering
SikkerhetsvurderingIkke spesifisert
Bytt TypePush Button
VannpenetrasjonsvurderingIPX4
Vekt med batterier13.6 oz.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)27.69
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8513102000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakBody MaterialBatteriets forbrenningstidUtskifting av batteripakkeStearinlysLedningstypeDiameterSlipprangeringPris
STREAMLIGHT 74301 Oppladbar lommelykt svart LED | AB6LKP 21XN04 74301Oppladbar lommelyktAluminum2/4 / 7.5 timer-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1"2m2 630 NOK
STREAMLIGHT 90627 Oppladbar lommelykt Gul Led | AB7PHR 23X771 90627Oppladbar lommelyktNylonpolymer3.5 / 16 timerMfr. Nr. 9033811,500/350120 VAC/DC2.875 "2m3 566 NOK
STREAMLIGHT 90657 Oppladbar lommelykt Orange Led | AF7LLU 21XN07 90657Oppladbar lommelyktNylonpolymer3.5 / 16 timer-1150/350120VAC / 12VDC2.75 "2m3 642 NOK
STREAMLIGHT 90503 Oppladbar lommelykt Oransje Led | AF7LLW 21XN10 90503Oppladbar lommelyktNylonpolymer4 / 15 timer-41,000/14,000120VAC / 12VDC2.875 "2m2 942 NOK
STREAMLIGHT 90502 Oppladbar lommelykt Oransje Led | AF7LLX 21XN11 90502Oppladbar lommelyktNylonpolymer4 / 15 timer-41,000/14,000120 VAC2.875 "2m2 212 NOK
STREAMLIGHT 74752 Oppladbar lommelykt Led 500/250/125 | AF7TCB 22LU18 74752Oppladbar lommelyktAluminum1/2 / 3.5 timer-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1.375 "2m3 520 NOK
STREAMLIGHT 74750 Oppladbar lommelykt svart LED | AF7TCC 22LU19 74750Oppladbar lommelyktAluminum1/2 / 3.5 timer-10,000/5000/2500-1.35 "2m2 054 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STREAMLIGHT 75763 Oppladbar lommelykt Sort Led
3 108 NOK / enhet