Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STREAMLIGHT 90657 Oppladbar lommelykt Orange Led | AF7LLU 21XN07

STREAMLIGHT 90657 Oppladbar lommelykt Orange Led

På lager
Vare: AF7LLU Modell: 90657Kryssref: 21XN07
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
3 642 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppladbar lommelykt
Batterier inkludertJa
Batteriets forbrenningstid3.5 / 16 timer
batteri~~POS=TRUNCC
BatteritypeNiCad
Stråledistanse68 / 37m
Kroppsfargeoransje
Kroppsdia.2.75 "
Body MaterialNylonpolymer
Stearinlys1150/350
Ledningstype120VAC / 12VDC
Diameter2.75 "
Slipprangering2m
LommelyktkarakterTaktisk
FokusFikset
Impact Resistance2m
Lampeliv50,000 hr.
LampetypeLED
Lengde2.875 "
Lens Materialpolykarbonat
light Output200/63 ​​lm
LysutgangsmodiHøy, Medium, Lav, Strobe
Lumen200/63
Lumens rekkevidde100 til 249
Maksimal lumenutgang200
Antall batterier1
Maksimal stråleintensitet1150 / 350cd
UtskiftingslamperNei
Kjøretid på høy innstilling3 hr.
SikkerhetsvurderingIkke sikkerhetsvurdering
SikkerhetsvurderingKlasse 1 Div. 2, gruppe A, B, C, D klasse 2, div. 2, gruppe F, G klasse 3, Temp-kode: T4, lader oppfyller kravene i NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) Monteres i hvilken som helst posisjon
Bytt TypePush Button
VannpenetrasjonsvurderingIPX4
Vekt med batterier23.1 oz.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.53
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)33.27
Skipets bredde (cm)23.62
HS kode8513100000

Produktdetaljer:

    • Undermerke: KNUCKLEHEAD

Produktvarianter

ProduktModellSakBody MaterialBatteriets forbrenningstidUtskifting av batteripakkeStearinlysLedningstypeDiameterSlipprangeringPris
STREAMLIGHT 74301 Oppladbar lommelykt svart LED | AB6LKP 21XN04 74301Oppladbar lommelyktAluminum2/4 / 7.5 timer-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1"2m2 630 NOK
STREAMLIGHT 75763 Oppladbar lommelykt svart LED | AB7PHG 23X761 75763Oppladbar lommelyktMaskinert flyaluminium2/3.75 / 7.25 timerMfr. Nr. 7517556,000/28,000/14,000120VAC / 12VDC1 11 / 64 "3m3 108 NOK
STREAMLIGHT 90627 Oppladbar lommelykt Gul Led | AB7PHR 23X771 90627Oppladbar lommelyktNylonpolymer3.5 / 16 timerMfr. Nr. 9033811,500/350120 VAC/DC2.875 "2m3 566 NOK
STREAMLIGHT 90503 Oppladbar lommelykt Oransje Led | AF7LLW 21XN10 90503Oppladbar lommelyktNylonpolymer4 / 15 timer-41,000/14,000120VAC / 12VDC2.875 "2m2 942 NOK
STREAMLIGHT 90502 Oppladbar lommelykt Oransje Led | AF7LLX 21XN11 90502Oppladbar lommelyktNylonpolymer4 / 15 timer-41,000/14,000120 VAC2.875 "2m2 212 NOK
STREAMLIGHT 74752 Oppladbar lommelykt Led 500/250/125 | AF7TCB 22LU18 74752Oppladbar lommelyktAluminum1/2 / 3.5 timer-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1.375 "2m3 520 NOK
STREAMLIGHT 74750 Oppladbar lommelykt svart LED | AF7TCC 22LU19 74750Oppladbar lommelyktAluminum1/2 / 3.5 timer-10,000/5000/2500-1.35 "2m2 054 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STREAMLIGHT 90657 Oppladbar lommelykt Orange Led
3 642 NOK / enhet