Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STREAMLIGHT 90503 Oppladbar lommelykt Oransje Led | AF7LLW 21XN10

STREAMLIGHT 90503 Oppladbar lommelykt Orange Led

På lager
Vare: AF7LLW Modell: 90503Kryssref: 21XN10
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
2 942 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppladbar lommelykt
Batterier inkludertJa
Batteriets forbrenningstid4 / 15 timer
batteri~~POS=TRUNC4.8V
BatteritypeNiCad
Stråledistanse405 / 327m
Kroppsfargeoransje
Kroppsdia.2.87 "
Body MaterialNylonpolymer
Stearinlys41,000/14,000
Ledningstype120VAC / 12VDC
Diameter2.875 "
Slipprangering2m
LommelyktkarakterTaktisk
FokusFikset
Impact Resistance2m
Lampeliv50,000 hr.
LampetypeLED
Lengde2.875 "
Lens Materialpolykarbonat
light Output175/60 ​​lm
LysutgangsmodiHøy, lav, Beacon, Moonlight
Lumen175/60
Lumens rekkevidde100 til 249
Maksimal lumenutgang175
Antall batterier1
Antall ladinger1000
Maksimal stråleintensitet41,000 / 14,000cd
UtskiftingslamperNei
Kjøretid på høy innstilling3 hr.
SikkerhetsvurderingIkke sikkerhetsvurdering
SikkerhetsvurderingKlasse I, II, divisjon 1, gruppe C, D, E, F, G; Klasse III, T-kode: T4 klasse I, divisjon 2, gruppe A, B, C, D; T-kode: T4-lader oppfyller kravene i NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) montert i hvilken som helst posisjon.
Bytt TypePush Button
VannpenetrasjonsvurderingIPX4
Vekt med batterier18 oz.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.44
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)33.53
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8513100000

Produktvarianter

ProduktModellSakBody MaterialBatteriets forbrenningstidUtskifting av batteripakkeStearinlysLedningstypeDiameterSlipprangeringPris
STREAMLIGHT 74301 Oppladbar lommelykt svart LED | AB6LKP 21XN04 74301Oppladbar lommelyktAluminum2/4 / 7.5 timer-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1"2m2 630 NOK
STREAMLIGHT 75763 Oppladbar lommelykt svart LED | AB7PHG 23X761 75763Oppladbar lommelyktMaskinert flyaluminium2/3.75 / 7.25 timerMfr. Nr. 7517556,000/28,000/14,000120VAC / 12VDC1 11 / 64 "3m3 108 NOK
STREAMLIGHT 90627 Oppladbar lommelykt Gul Led | AB7PHR 23X771 90627Oppladbar lommelyktNylonpolymer3.5 / 16 timerMfr. Nr. 9033811,500/350120 VAC/DC2.875 "2m3 566 NOK
STREAMLIGHT 90657 Oppladbar lommelykt Orange Led | AF7LLU 21XN07 90657Oppladbar lommelyktNylonpolymer3.5 / 16 timer-1150/350120VAC / 12VDC2.75 "2m3 642 NOK
STREAMLIGHT 90502 Oppladbar lommelykt Oransje Led | AF7LLX 21XN11 90502Oppladbar lommelyktNylonpolymer4 / 15 timer-41,000/14,000120 VAC2.875 "2m2 212 NOK
STREAMLIGHT 74752 Oppladbar lommelykt Led 500/250/125 | AF7TCB 22LU18 74752Oppladbar lommelyktAluminum1/2 / 3.5 timer-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1.375 "2m3 520 NOK
STREAMLIGHT 74750 Oppladbar lommelykt svart LED | AF7TCC 22LU19 74750Oppladbar lommelyktAluminum1/2 / 3.5 timer-10,000/5000/2500-1.35 "2m2 054 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STREAMLIGHT 90503 Oppladbar lommelykt Orange Led
2 942 NOK / enhet