Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STREAMLIGHT 90627 Oppladbar lommelykt Gul Led | AB7PHR 23X771

STREAMLIGHT 90627 Oppladbar lommelykt Gul Led

På lager
Vare: AB7PHR Modell: 90627Kryssreferanse: 23X771
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
3 566 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppladbar lommelykt
Batterier inkludertJa
Batteriets forbrenningstid3.5 / 16 timer
Utskifting av batteripakkeMfr. Nr. 90338
batteri~~POS=TRUNC4.8V
BatteritypeNiCad
Stråledistanse68 / 37m
KroppsfargeGul
Kroppsdia.2.75 "
Body MaterialNylonpolymer
Stearinlys11,500/350
Ladetid10 hr.
Ledningstype120 VAC/DC
Diameter2.875 "
Slipprangering2m
LommelyktkarakterIndustriell
FokusJusterbar
Impact Resistance2m
Lampeliv50,000 hr.
LampetypeLED
Lengde9.187 "
Lens Materialpolykarbonat
light Output200/63 ​​lm
LysutgangsmodiHøy lav
Lumen200/63
Lumens rekkevidde100 til 249
Maksimal lumenutgang200
Antall batterier1
Antall ladinger1000
Maksimal stråleintensitet1150 / 350cd
Kjøretid på høy innstilling3.5 hr.
SikkerhetsvurderingKlasse I, Div. 1
SikkerhetsvurderingIkke spesifisert
Bytt TypePush Button
VannpenetrasjonsvurderingIPX4
Vekt med batterier23.1 oz.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.53
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)33.53
Skipets bredde (cm)23.88
HS kode8513102000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakBody MaterialBatteriets forbrenningstidUtskifting av batteripakkeStearinlysLedningstypeDiameterSlipprangeringPris
STREAMLIGHT 74301 Oppladbar lommelykt svart LED | AB6LKP 21XN04 74301Oppladbar lommelyktAluminum2/4 / 7.5 timer-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1"2m2 630 NOK
STREAMLIGHT 75763 Oppladbar lommelykt svart LED | AB7PHG 23X761 75763Oppladbar lommelyktMaskinert flyaluminium2/3.75 / 7.25 timerMfr. Nr. 7517556,000/28,000/14,000120VAC / 12VDC1 11 / 64 "3m3 108 NOK
STREAMLIGHT 90657 Oppladbar lommelykt Orange Led | AF7LLU 21XN07 90657Oppladbar lommelyktNylonpolymer3.5 / 16 timer-1150/350120VAC / 12VDC2.75 "2m3 642 NOK
STREAMLIGHT 90503 Oppladbar lommelykt Oransje Led | AF7LLW 21XN10 90503Oppladbar lommelyktNylonpolymer4 / 15 timer-41,000/14,000120VAC / 12VDC2.875 "2m2 942 NOK
STREAMLIGHT 90502 Oppladbar lommelykt Oransje Led | AF7LLX 21XN11 90502Oppladbar lommelyktNylonpolymer4 / 15 timer-41,000/14,000120 VAC2.875 "2m2 212 NOK
STREAMLIGHT 74752 Oppladbar lommelykt Led 500/250/125 | AF7TCB 22LU18 74752Oppladbar lommelyktAluminum1/2 / 3.5 timer-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1.375 "2m3 520 NOK
STREAMLIGHT 74750 Oppladbar lommelykt svart LED | AF7TCC 22LU19 74750Oppladbar lommelyktAluminum1/2 / 3.5 timer-10,000/5000/2500-1.35 "2m2 054 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STREAMLIGHT 90627 Oppladbar lommelykt Gul Led
3 566 NOK / enhet