JET TOOLS Belte / skive slipemaskiner

CSA-sertifiserte slipemaskiner med lukkede tromler og beskyttede slipebånd som kan operere i alle vinkler. Designet for å jevne ut tre og plast

filtre

JET Tools bånd-/skiveslipere er egnet for materialfjerning, forming og etterbehandlingsprosesser. De er nyttige i trebearbeidings-, metallbearbeidings- og byggebransjen. Trebearbeidingssektoren,...Les mer
JET TOOLS -

Belte / skive slipemaskiner

StilModellForsterker ACSkive Dia.Generell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A5770046.58"20-1 / 2 "20 "22.75 "9 602NOK
B708595119"28 "16 "25 "14 000NOK
StilModellForsterker ACFasePris (eks. mva)
A41461512.4330 035NOK
A41461022.5130 035NOK
JET TOOLS -

Beltslipere

StilModellForsterker ACHPGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeSpenningPris (eks. mva)
A708597K123/41628.52911516 694NOK
B41460020/101.529 "58 "16 "115/23030 699NOK
JET TOOLS -

Belte / skive Slipeskive 6 x 48 Belte

StilModellForsterker ACSkive Dia.HPGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A414550B15.0/7.510 "126 "61 "23 "13 208NOK
B41455120/1012 "1.529 "58 "19 "30 348NOK
JET TOOLS -

Skiveslipere

StilModellSkive Dia.HPGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFaseSpenningPris (eks. mva)
A577842-------15 260NOK
B708599K-------26 139NOK
CJ-4201K-------21 077NOK
D577634-------15 610NOK
EIBGB-248VS-------14 422NOK
F708596K-------16 355NOK
G708598K-------28 905NOK
H578842-------12 409NOK
I41460212 "1.519 "43 "16 "1115/23022 299NOK
J57701020 "330 "53 "28 "322049 522NOK
K57701120 "330 "53 "28 "346047 575NOK
JET TOOLS -

Belte/skive etterbehandlingsmaskiner

StilModellForsterker ACFasePris (eks. mva)
A4145536333 548NOK
B41455210131 894NOK
JET TOOLS -

J-4301a 6 x 48 Industrial Belte Machine 3-fase

ModellSakPris (eks. mva)
414601AD4QLT30 699 NOK
JET TOOLS -

Bench Belter Disc Sander 1/3 Hp 115 V

ModellSakPris (eks. mva)
577003AA8GWX9 191 NOK
JET TOOLS -

Oes-80cs Oscillerende kantsliper

ModellSakPris (eks. mva)
708447AD4QLY22 451 NOK
JET TOOLS -

Belte- og skivesliper, for metall, 115 V, enfaset, 1 hk, 6 x 48 tommers belte, 10 tommers skive

ModellSakPris (eks. mva)
J-4201KCN2TGL21 077 NOK
JET TOOLS -

Trommesliper, 39 tommer D, 22-1 / 2 tommer W, 14 A vekselstrøm

ModellSakPris (eks. mva)
JWDS-1632CD3AXE24 428 NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan bidrar den justerbare tiltfunksjonen på bånd-/skiveslipere til allsidighet?

Den justerbare vippefunksjonen lar brukere endre vinkelen på slipeflaten. Denne funksjonen er spesielt nyttig for å skrå kanter, forme konturer og oppnå presise vinkler i ulike materialer.

Finnes det noen vedlikeholdstips for bånd-/skiveslipere?

Regelmessig vedlikehold inkluderer å holde maskinen ren, sjekke og bytte ut slipebånd og skiver når de er slitt og å sikre at alle bevegelige deler er riktig smurt.

Krever JET Tools ekstra verktøy for å spre varme?

Ja, du må kanskje legge til verktøy for å opprettholde temperaturen mens du bruker disse slipemaskinene. Imidlertid JET Tools 708447 oscillerende kantsliper har en oscillerende funksjon som avleder varme og holder romtemperaturen under lange arbeidstimer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?