JET TOOLS 577003 Benkbelteskivesliper 1/3 Hk 115 V | AA8GWX 18F223

JET TOOLS 577003 Benkbelte skive slipemaskin 1/3 Hk 115 V

På lager
Vare: AA8GWX Modell: 577003Kryssreferanse: 18F223

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 239 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelt & Disc Sander
Forsterker AC6.5
Belte SFPM3000
Belte Størrelse1 x 42 tommer
Beltebordvinklingsvinkel (Deg.)45
Skive Dia.8"
Skivehastighet (RPM)1725
Skivebordstørrelse (in.)4 x 10
Skivevinkel for plate (grad.)45
Tilt ut vinkel på skivebord (grader)45
Størrelse på støvoppsamlingsport (in.)1-1/4
HP1/3
Generell dybde21 "
Total høyde14 "
Samlet bredde22 "
Fase1
Bordoverflate6-1 / 8 x 7-1 / 8 tommer
Spenning115 V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.62
Skipets høyde (cm)59.94
Skipets lengde (cm)57.66
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8465930075
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 577003 Benkbelte skive slipemaskin 1/3 Hk 115 V
9 239 NOK / enhet