HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Beholdere, Kvinne


filtre
Farge: Grå , Ledermateriale: Kobber , Ledertype: Kobber , Konstruksjon: fabrikkert , Innkapslingstype: NEMA 4X , Jakkefarge: Grønn / gul / svart , Materiale: Kompositt , Maks. Spenning: 600 VAC , Driftstemperatur: -75 til -40 grader C , Spenningsvurdering: 600 V
StilModellAntall polerForsterker ACDirigentstørrelsePlug TypetypenLedningslengdeKarakterMåler / lederPris (eks. mva)
A
RF3004PA001
-30-4-ledningHunn1ft.30 A10/42 219 NOK
A
RF2003PB001
320# 12 AWG3-ledningHunn1ft.20 A121 897 NOK
A
RF2304PB005
420# 12 AWG, # 10 AWG4-ledningKvinne, isolert bakke5ft.20 A122 057 NOK
A
RF3004PA005
430# 10 AWG4-ledningHunn5ft.30 A102 188 NOK
A
RF2306PB005
620# 12 AWG, # 10 AWG6-ledningKvinne, supernøytral, isolert bakke5ft.20 A122 487 NOK

Beholdere, Kvinne

Hubbell Wiring Device-Kellems kvinnelige beholdere er designet for å gi en stikkontakt og godta plugger for å koble enheter til en strømkilde. Disse beholdere har 4 eller 6 kobbertråder for effektiv ledning av elektrisitet. Maksimal amperetallseffekt for disse lederne er vurdert til 30A. De er dekket med en PVC / MTW -jakke for å beskytte ledere og gi isolasjon. Velg mellom et stort utvalg beholdere, tilgjengelig i varianter på 4 og 6 ledninger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?