Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS RF2306PB005 Kontakt, hunn, med 5 fots kabel, 20 A, 6 polet | AB9MPQ 2DZV4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF2306PB005 Beholder, hunn, med 5 fots kabel, 20 A, 6 polet

På lager
Vare: AB9MPQ Modell: RF2306PB005Kryssreferanse: 2DZV4
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
2 256 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
Forsterker AC20
FARGEGrå
LedermaterialeKobber
Dirigentstørrelse# 12 AWG, # 10 AWG
LedertypeKobber
Anleggfabrikkert
Ledningslengde5ft.
Karakter20 A
VedleggstypeNEMA 4X
Måler / leder12
Jakke TypeMTW
MaterialeKompositt
Maks. Spenning600 VAC
Antall ledere6
Antall poler6
Plugg endeHunn
Plug Type6-ledning
typenKvinne, supernøytral, isolert bakke
Spenningsverdier600 V
Wattstyrke12000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.459
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Beholder (kvinne)

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerForsterker ACDirigentstørrelsePlug TypetypenLedningslengdeKarakterMåler / lederPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS RF2304PB005 Kontakt, hunn, med 5 fots kabel, 20 A, 4 polet | AB9MPP 2DZV3 RF2304PB005420# 12 AWG, # 10 AWG4-ledningKvinne, isolert bakke5ft.20 A122 069 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS RF3004PA005 Mottak, med 5 fots kabel, 30 A, 4 polet | AB9MPR 2DZV5 RF3004PA005430# 10 AWG4-ledningHunn5ft.30 A102 068 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS RF3004PA001 Beholder, hunn, 30 A, størrelse 1 fot | AC3XFA 2XE24 RF3004PA001-30-4-ledningHunn1ft.30 A10/42 013 NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS RF2003PB001 Kontakt, hunn, med 1 fot kabel, 20 A, 3 polet | AC8VDY 3DZP2 RF2003PB001320# 12 AWG3-ledningHunn1ft.20 A121 735 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF2306PB005 Beholder, hunn, med 5 fots kabel, 20 A, 6 polet
2 256 NOK / enhet