JET TOOLS 414601 J-4301a 6 x 48 Industribeltemaskin 3 Fas | AD4QLT 42W965

JET TOOLS 414601 J-4301a 6 x 48 industriell beltemaskin 3-fase

På lager
Vare: AD4QLT Modell: 414601Kryssreferanse: 42W965

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 832 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEtterbehandlingsmaskin for industribelte
Forsterker AC6
Belte SFPM2850
Belte Størrelse6 x 48 tommer
Beltebordvinklingsvinkel (Deg.)45 ut og 20 inn
Størrelse på støvoppsamlingsport (in.)1-1/2
HP1.5
Hz60
Generell dybde29 "
Total høyde58 "
Samlet bredde16 "
Fase3
Størrelse på plate (in.)6-1/4 x 14-3/4
TabellmaterialeCast Iron
Bordoverflate7-3 / 8 x 14-3 / 4 tommer
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 97.52
Skipets høyde (cm)126.49
Skipets lengde (cm)77.47
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode8463900060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 414601 J-4301a 6 x 48 industriell beltemaskin 3-fase
31 832 NOK / enhet