JET TOOLS JWDS-1632 Trommelsliper, 39 tommer D, 22-1/2 tommer W, 14 ampere AC | CD3AXE 53ZC48

JET TOOLS JWDS-1632 Trommesliper, 39 tommers D, 22-1 / 2 tommers W, 14 A vekselstrøm

På lager
Vare: CD3AXE Modell: JWDS-1632Kryssreferanse: 53ZC48

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 176 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelsliper
Forsterker AC14
Beltebordvinklingsvinkel (Deg.)0
Kablet / trådløstcorded
Tilt ut vinkel på skivebord (grader)0
Størrelse på støvoppsamlingsport (in.)4
HP1.5 "
Hz60
Generell dybde39
Total høyde25
Samlet bredde22.5
Fase1
TabellmaterialeStål
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 81.9

Produktdetaljer:

JET Tools JWDS-1632 trommelsliper brukes til å jevne ut og jevne ut store overflater, som dekk, benkeplater og tregulv.

Egenskaper:

  • JET Tools JWDS-1632 trommelsliper har en presisjonsbearbeidet ekstrudert aluminiumstrommel for holdbarhet og motstand mot høye temperaturer.
  • Denne JET trommelsliperen har en presisjonsflatet forsterket ståltransportør for økt stabilitet.
  • Enheten er utstyrt med individuelle mate- og trommelmotorer for enkel uavhengig kontroll av denne slipemaskinen.
  • Den har en variabel hastighetskontrollknapp og en av/på-bryter for effektiv kontroll av driften.
  • Denne selvkjølende trommelsliperen er integrert med en dybdeskala på håndhjulet for en rask tilbakestilling og måling av dybde.
  • Modellens Sandsmart-funksjon overvåker konstant belastningen på motoren for å forhindre overbelastningssituasjoner.
  • Den har videre en speilet støvhettedesign som forhindrer at støv og spon samler seg mellom arbeidsstykket for optimal støvoppsamling.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er den optimale matehastigheten til JET JWDS-1632 trommelsliper?

A. Opptil 10 fot per minutt.

Sp. Hva er støvoppsamlingshastigheten til denne trommelsliperen?

A. 400 CFM.

Sp. Kommer JET JWDS-1632 trommelsliper med et støvoppsamlingssystem?

A. Ja, denne trommelsliperen kommer med en 4-tommers støvport for tilkobling av et støvoppsamlingssystem.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS JWDS-1632 Trommesliper, 39 tommers D, 22-1 / 2 tommers W, 14 A vekselstrøm
24 176 NOK / enhet