JET TOOLS Båndsager

Kraftige båndsager med støpejerns rammekonstruksjon for styrke og redusert vibrasjon. Mye brukt i trebearbeiding næringer for å gjøre buede eller ujevne kutt

filtre

JET TOOLS -

Horisontal gjæringssag

StilModellRPMForsterker ACSkjærevinkelHastigheterSpenningHPGenerell dybdeTotal høydePris (eks. mva)
A4144751720150 Grader til 45 Grader100 til 350 fpm220/440279 "41 "130 744NOK
RFQ
B41345217203545 Degrees145/208/255 bpm115/230151 "43 "43 432NOK
C414474172518/90 Grader til 45 Grader100 til 350 fpm110/2201.579 "41 "131 404NOK
RFQ
JET TOOLS -

Vertikal båndsag

StilModellRPMForsterker ACSkjærevinkelHastigheterSpenningHPGenerell dybdeTotal høydePris (eks. mva)
A41448217201515 grader høyre 12 grader igjen65 til 3280 fpm230242 "79 "161 166NOK
RFQ
B414502172510.0/5.0-90 til 340 til 2600115/230126 "66 "38 039NOK
RFQ
C414483172514.0/7.0-82 til 3950115/230134 "68.5 "85 022NOK
D414504C17253.6/1.8-39, 57, 78, 107, 142, 196, 278 til 3300230/460126 "66 "31 376NOK
E41450017251645 grader høyre 15 grader igjen39/57/78/107/142/196/278/3300 fpm115/230120 "68 "30 643NOK
A41448517256.2/3.1-82 til 330 / 985 til 3950230/460237 "68.5 "122 928NOK
RFQ
F4144701725--50 til 410/550 til 4925230/460367 "68.5 "237 606NOK
RFQ
JET TOOLS -

Svingbart hodesag

StilModellHPGenerell dybdeSamlet breddeFaseSpenningPris (eks. mva)
A414479271 "30.5 "enslig230118 368NOK
B414477326 "69 "3230/460118 368NOK
JET TOOLS -

Gjæringsbåndsager

StilModellSpenningForsterker ACHPGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFaseHastigheterPris (eks. mva)
A413451115/23014.0/7.0151 "41 "22.5 "enslig86 / 131 / 182 / 26038 213NOK
BHVBS-8-DMW115/2309.0/4.53/424 "43 51 / 64 "54 45 / 64 "164 til 247 fpm63 878NOK
CJ-7040M-4230/460-276 "48 "30 "3100 til 350139 927NOK
RFQ
JET TOOLS -

Horisontal båndsag

StilModellRPMForsterker ACSkjærevinkelHastigheterSpenningHPGenerell dybdeTotal høydePris (eks. mva)
A414461170013.80 Grader til 45 Grader85/125/200 bpm1151/237 "37 "18 536NOK
B41447317201545 Degrees82/132/210/330 bpm230268 "43 "85 210NOK
C414468172018/990 Degrees145/208/255 bpm115/2301.566 "42 "70 655NOK
D41346017201645 og 90 grader145/208/255 bpm115/230151 "43 "36 372NOK
E4144571725--80/120/200115/2301/242 "44 "18 016NOK
F4144761725--82 til 262230/460387 "53 "198 138NOK
RFQ
G41447817258.0-100 til 350230275.5 "41 "97 459NOK
RFQ
H4144671725--157/3142301.551 "59.25 "63 621NOK
I41445317259.0/4.5-85/125/2001151/237 "37 "20 318NOK
J4144641725--137/275230147 "56.5 "46 637NOK
K414472172518/90 Grader til 45 Grader100 til 350 fpm110/2201.579 "41 "95 841NOK
RFQ
L414450172518/945 Degrees82/132/170/235 bpm115/2301.523 "48 "58 636NOK
M4144661725--135/197/256115/230151.5 "44 "50 446NOK
N414476-41725--82 til 262440387 "53 "197 029NOK
RFQ
O4144711725--80/260230/460384 "55 "216 149NOK
RFQ
P41449917254.0-100 til 350460275.5 "41 "101 990NOK
RFQ
JET TOOLS -

Horz / vert Båndsag 1 / 2hk 115/230 V.

ModellSakPris (eks. mva)
414458AD4QJY12 644 NOK
JET TOOLS -

Lukket stativbåndsag 1 hk 115/230 V.

ModellSakPris (eks. mva)
708115KAD4QKL18 281 NOK
JET TOOLS -

3/4 HK horisontal / vertikal båndsag, spenning 115/230, maks. Knivlengde 93 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
414559CD2LAA26 831 NOK
JET TOOLS -

Deluxe båndsag 1-1 / 4hk 115/230 V.

ModellSakPris (eks. mva)
710116KAD4QKM25 067 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?