JET TOOLS 413451 Gjæringsbåndsag 1hk 115/230 V | AD4QJZ 42W918

JET TOOLS 413451 Mitering Bandsag 1hk 115/230 V.

På lager
Vare: AD4QJZ Modell: 413451Kryssreferanse: 42W918

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

37 670 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjæringssag
Forsterker AC14.0/7.0
Bladtykkelse0.032 "
Bladhjul Dia.11-3 / 4 "
Klippekapasitetsrektangel7 "x 10-1 / 2"
Skjærekapasitet rund7"
Klippekapasitet Square7"
HP1
Hz60
Maks. Knivlengde93 "
Maks. Knivbredde0.35 "
Gjærkapasitet45 Degrees
Generell dybde51 "
Total høyde41 "
Samlet bredde22.5 "
Faseenslig
RPM1720
Hastigheter86 / 131 / 182 / 260
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 202.5
Skipets høyde (cm)111.76
Skipets lengde (cm)129.54
Skipets bredde (cm)57.15
HS kode8461508020
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSpenningForsterker ACHPGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFaseHastigheterPris
JET TOOLS J-7040M-4 Gjæringsbåndsag 2HP 230/460 V | AD4QKD 42W923 J-7040M-4230/460-276 "48 "30 "3100 til 350139 927 NOK
RFQ
JETTOOLS HVBS-8-DMW Gjæringsbåndsag, 3/4 HK, Spenning 115/230, Maks. Bladlengde 103 tommer | CD3AXF 53ZC57 HVBS-8-DMW115/2309.0/4.53/424 "43 51 / 64 "54 45 / 64 "164 til 247 fpm63 878 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 413451 Mitering Bandsag 1hk 115/230 V.
37 670 NOK / enhet