JETTOOLS HVBS-8-DMW Gjæringsbåndsag, 3/4 HK, Spenning 115/230, Maks. Bladlengde 103 tommer | CD3AXF 53ZC57

JET TOOLS HVBS-8-DMW Mitering Band Saw, 3/4 HK, Spenning 115/230, Maks. Knivlengde 103 tommer

På lager
Vare: CD3AXF Modell: HVBS-8-DMWKryssreferanse: 53ZC57

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

63 878 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjæringssag
Forsterker AC9.0/4.5
Bladtykkelse0.032 "
Bladhjul Dia.8-13 / 16 "
Kablet / trådløstcorded
Skjærevinkel40 Grader til 60 Grader
Klippekapasitetsrektangel7 "x 8"
Skjærekapasitet rund8"
Klippekapasitet Square8"
HP3/4
Hz60
Maks. Knivlengde103 "
Maks. Knivbredde1 / 32 "
Maks. Tykkelse av kutt8"
Gjærkapasitet45 Grader til 90 Grader
Generell dybde24 "
Total høyde43 51 / 64 "
Samlet bredde54 45 / 64 "
Fase1
RPM1720
Hastigheter64 til 247 fpm
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 225

Produktvarianter

ProduktModellSpenningForsterker ACHPGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFaseHastigheterPris
JET TOOLS 413451 Gjæringsbåndsag 1hk 115/230 V | AD4QJZ 42W918 413451115/23014.0/7.0151 "41 "22.5 "enslig86 / 131 / 182 / 26037 670 NOK
JET TOOLS J-7040M-4 Gjæringsbåndsag 2HP 230/460 V | AD4QKD 42W923 J-7040M-4230/460-276 "48 "30 "3100 til 350139 927 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS HVBS-8-DMW Mitering Band Saw, 3/4 HK, Spenning 115/230, Maks. Knivlengde 103 tommer
63 878 NOK / enhet