JET TOOLS 710116K Deluxe Båndsag 1-1/4hk 115/230 V | AD4QKM 42W932

JET TOOLS 710116K Deluxe Bandsag 1-1 / 4hk 115/230 V.

Vare: AD4QKM Modell: 710116KKryssreferanse: 42W932
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

25 067 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDeluxe båndsag
Bladtykkelse0.025
Bladhjul Dia.14 "
Skjærekapasitet rund13-1 / 2 "
HP1.25
Hz60
Maks. Knivlengde105 "
Maks. Knivbredde3 / 4 "
Min. Knivbredde1 / 8 "
Gjærkapasitet45 Degrees
Generell dybde29 "
Total høyde43.5 "
Samlet bredde28 "
Faseenslig
RPM1720
Hastigheter1800/3200
Tabellstørrelse15 "x 15"
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 112.04
Skipets høyde (cm)195.58
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode8461508020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 710116K Deluxe Bandsag 1-1 / 4hk 115/230 V.
25 067 NOK / enhet